APOLLO VALFLER 4ALF-100 Serisi Çift Çek Valfler
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | €284.88 | |
A | 4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | €289.26 | |
A | 4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | €332.99 | |
A | 4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | €741.44 | |
A | 4ALF107A2 | 4.5 " | 18.75 " | 1.5 " | 4.75 " | €809.51 | |
A | 4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | €923.58 |
4ALF-100 Serisi Çift Çekvalfler
Apollo 4ALF-100 Serisi çift çekvalfler su temin sistemlerinde geri akışı ve kirlenmeyi önlemek amacıyla kullanılır. Kirlenmiş suyun ters akışını önleyerek, halk sağlığını ve su kalitesini koruyarak içme suyunun emniyetli ve güvenilir akışını sağlarlar. Bu çift çek valfler, içme suyu sistemlerinde güvenliği artırmak, düzenleyici standartları karşılamak ve halk sağlığını korumak için kurşunsuz bronz yapıya sahiptir. Standart boru bağlantı parçalarıyla uyumluluk sunan, kurulumu basitleştiren ve mevcut tesisat sistemlerine kolay entegrasyona olanak tanıyan bir FNPT bağlantısına sahiptirler. Bu 4ALF-100 Serisi vanalar -33 ila 180 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tavan Vantilatörü Muhafızları
- Zemine Montaj Titreşim İzolatörleri
- yağlama pompaları
- Boya Penetranları ve Muayene Kitleri
- Soğutucu Süpürgeler
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Beton Testi
- Hidrolik Aletler
- İletişim
- CAROL Koaksiyel Kablolar
- WALTER TOOLS Jobber Drill 140 Karbür
- BUNTING BEARINGS Yağ Kovanlı Rulmanlar
- PASS AND SEYMOUR Açı Tapaları
- SPEARS VALVES PVC Spiral Tırnaklı ve Normal Geçmeli Bağlantı Elemanları, Geçmeli
- ENERPAC AOT Dönüş Göstergeleri
- SMC VALVES Ise3 Serisi Basınç Anahtarı
- VESTIL WS Serisi Hava Sıyırmaları
- VESTIL XHCR Serisi Ekstrüde Alüminyum Hortum ve Kablo Geçişleri
- JOHNSON CONTROLS VG7000 Serisi Pirinç Trim Glob Vanalar, Üç Yollu Karışım, NPT Uçlu