Apollo 4alf104a2f | Çift Çek Valf Düzeneği Boyutu 3/4 İnç | 40d847 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 4ALF104A2F Çift Çek Valf Grubu Boyutu 3/4 İnç | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Çift Çekvalf Montaj Boyutu 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LZJ Modeli: 4ALF104A2FÇapraz Referans: 40D847 / 4ALF-104-A2F
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
€308.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf Montajı
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
BağlantısıNPT
Yükseklik3.5 "
uzunluk12.75 "
Maks. Basınç175 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.16
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Apollo 4ALF104A2F, içme suyu kaynaklarını geri sifonaj veya karşı basınç nedeniyle kirlenmeye karşı korumak için tasarlanmış CSA sertifikalı bir çift çek valftir. Her çek valf, normal çalışma sırasında valf boyunca minimum 1 psi'lik bir basınç sağlar.
  • Bu kurşunsuz bronz valf, çıkarılabilir bir modüler çek valf kartuşu, paslanmaz çelik saplı ve somunlu küresel valf kapatmaları, kloramine dayanıklı elastomerler, kolay test için üste monte edilmiş test muslukları, paslanmaz çelik yaylar ve değiştirilebilir yuvalar içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukbedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 4ALF103A2F Çift Çek Valf Düzeneği Boyutu 1/2 İnç | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€312.93
APOLLO VALFLER 4ALF105A2F Çift Çek Valf Düzeneği Boyutu 1 İnç | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€360.24
APOLLO VALFLER 4ALF106A2F Çift Çek Valf Grubu Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€802.12
APOLLO VALFLER 4ALF107A2 Çift Çek Valf Grubu Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€875.77
APOLLO VALFLER 4ALF108A2F Çift Çek Valf Düzeneği Boyutu 2 İnç | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€999.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Çift Çekvalf Montaj Boyutu 3/4 İnç
€308.19 / Adet