APOLLO VALVES 61LF-500 Serisi In-line Çek Valfler
filtre
Uyum: NSF61-G, NSF 383 , Bağlantı türü: FNPT , Çatlama basıncı: 0.5 psi , Altıgen Boyutu: 1-3 / 25 " , Malzeme: Kurşunsuz Bronz , Maks. Sıcaklık: 250 Derece F , Maks. Su basıncı: 400 psi Şok Olmayan CWP , Montaj konumu: Dikey ya da Yatay , Toplam yükseklik: 1 3 / 25 " , Koltuk Malzemesi: EPDM , Yay Malzemesi: Paslanmaz çelik , Genişlik: 1 3 / 25 "
stil | Model | akış | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF50701 | - | - | - | €461.94 | |
A | 61LF503E05 | - | - | - | €129.95 | |
A | 61LF50101 | - | - | - | €111.66 | |
A | 61LF50317 | - | - | - | €129.11 | |
A | 61LF504E05 | - | - | - | €169.83 | |
A | 61LF50501 | - | - | - | €216.43 | |
A | 61LF50601 | - | - | - | €354.10 | |
A | 61LF505E05 | - | - | - | €231.48 | |
A | 61LF50801 | - | - | - | €776.27 | |
B | 61LF-503-01 | 1.4 dev / dak | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | €52.97 | |
B | 61LF-502-01 | 1.21 dev / dak | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | €51.80 | |
B | 61LF-504-01 | 3.53 dev / dak | 2.875 " | 3 / 4 " | €70.18 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp Toplayıcılar ve Kapıcılar
- Bağlayıcı Araçları
- Kaynak Pozisyonerler
- Kayış Tahrikli Santrifüj Sıralı Üfleyiciler
- Bakır Folyo Ruloları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Zımpara
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- TOUGH GUY Kesik Uçlu Islak Paspas
- SCHAEFER Hava Sirkülatör
- SCHNEIDER ELECTRIC Zelio Röle, 24VDC
- VULCAN HART Uzatma, Su
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir Boru 45 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- EBERBACH Değişken Hızlı Çift Yığın Elek Çalkalayıcılar
- KERN AND SOHN ABS-N Serisi Analitik Teraziler
- MORSE CUTTING TOOLS Düz Kanallı Kılavuzlar, 2068G Serisi