Apollon 61lf-504-01 | Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/4 İnç | 40d888 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61LF-504-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/4 İnç | AD3MAZ 40D888

APOLLO VALVES 61LF-504-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MAZ Modeli: 61LF-504-01Çapraz Referans: 40D888
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
€70.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
uymaNSF61-G, NSF 383
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.5 psi
akış3.53 dev / dak
Hex Boyutu1-3 / 25 "
uzunluk2.875 "
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı400 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1 3 / 25 "
Koltuk malzemesiEPDM
beden3 / 4 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1 3 / 25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481301010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışuzunlukbedenÜcret
APOLLO VALFLER 61LF-502-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/8 İnç | AD3MAX 40D886 61LF-502-011.21 dev / dak2 5 / 16 "3 / 8 "€51.80
APOLLO VALFLER 61LF-503-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 1/2 İnç | AD3MAY 40D887 61LF-503-011.4 dev / dak2 5 / 16 "1 / 2 "€52.97
APOLLO VALFLER 61LF50101 Yumuşak Yataklı Çek Valf, 1/4 İnç Boyut | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---€111.66
APOLLO VALFLER 61LF50317 Yumuşak Yataklı Çek Valf, 1/2 İnç Boyut | BP3VJJ 61LF50317---€129.11
APOLLO VALFLER 61LF504E05 Yumuşak Yataklı Çek Valf, 3/4 İnç Boyut | BP3VJK 61LF504E05---€169.83
APOLLO VALFLER 61LF50501 Yumuşak Yataklı Çek Valf, 1 İnç Boyut | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---€216.43
APOLLO VALFLER 61LF50601 Yumuşak Yataklı Çek Valf, 1-1/4 İnç Boyut | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---€354.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61LF-504-01 Çek Valf Kurşunsuz Bronz 3/4 İnç
€70.18 / Adet