APPROVED VENDOR 18-8 Stainless Steel Hex Locknut Conical Top Lock
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Yükseklik | Konu Türü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51915.016.0001 | # 8-32 | 11 / 64 " | UNC | 11 / 32 " | €61.69 | |
B | U51960.019.0002 | # 10-32 | 0.241 " | UNF | 3 / 8 " | €37.35 | |
A | U51915.100.0001 | 1" -8 | 1.018 " | UNC | 1.5 " | €262.19 | |
C | U51915.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 37 / 64 " | UNC | 3 / 4 " | €48.10 | |
A | U51960.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 0.573 " | UNF | 3 / 4 " | €66.28 | |
D | U51915.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 9 / 32 " | UNC | 7 / 16 " | €15.59 | |
A | U51960.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 9 / 32 " | UNF | 7 / 16 " | €71.53 | |
A | U51915.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 53 / 64 " | UNC | 1.125 " | €66.43 | |
E | U51960.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 0.827 " | UNF | 1.125 " | €118.78 | |
F | U51915.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 13 / 32 " | UNC | 9 / 16 " | €103.03 | |
A | U51960.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 13 / 32 " | UNF | 9 / 16 " | €136.87 | |
G | U51915.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 47 / 64 " | UNC | 15 / 16 " | €54.68 | |
A | U51960.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 0.731 " | UNF | 15 / 16 " | €119.44 | |
H | U51915.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 21 / 64 " | UNC | 1 / 2 " | €27.05 | |
A | U51960.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 21 / 64 " | UNF | 1 / 2 " | €99.75 | |
A | U51915.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 0.922 " | UNC | 1 5 / 16 " | €167.08 | |
I | U51915.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 15 / 32 " | UNC | 11 / 16 " | €76.30 | |
A | U51960.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 0.463 " | UNF | 11 / 16 " | €130.59 | |
A | U51915.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 0.621 " | UNC | 7 / 8 " | €7.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Oluklu Boru Bağlantı Parçaları
- Boya Süzgeçleri
- Kaldırma ve Kaydırma Maşaları
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Boru Ek Parçaları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Çatı Vantilatörleri
- Hava hareketi
- Oto Kaporta Araçları
- BATTALION Düz Boyun Kordonu ve Makara
- REESE Bağlayıcı Kilidi Ayarlanabilir
- LYON Çelik Rulo
- CS JOHNSON Zincir Snubber Kancası
- BUSSMANN ECSR Serisi Özel Sigortalar
- GUARDAIR Pirinç Nozullar
- HOFFMAN Tip 4X Vidalı Muhafazalı Yükseltilmiş Kapak
- HUMBOLDT Akrilik Silindirler
- VESTIL DCC Serisi Ağır Hizmet Beşik Arabaları
- VESTIL CST-B23-TPR Serisi Termoplastik Poliüretan Kauçuk Tekerler