APPROVED VENDOR 18-8 Stainless Steel Pilot Point Machine Screw, Combination Slotted/Phillips, Pan Head
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCR150P06C16 | 1/4 "ve # 2 | 0.250 " | 0.094 " | 1" | 6-32 | €23.63 | |
B | SCR150P06C08 | 1/4 "ve # 2 | 0.250 " | 0.094 " | 1 / 2 " | 6-32 | €21.24 | |
C | SCR150P06C12 | 1/4 "ve # 2 | 0.250 " | 0.094 " | 3 / 4 " | 6-32 | €22.63 | |
D | SCR150P06C20 | 1/4 "ve # 2 | 0.250 " | 0.094 " | 1.25 " | 6-32 | €24.64 | |
E | SCR150P08C12 | 5/16 "ve # 2 | 0.313 " | 0.109 " | 3 / 4 " | 8-32 | €22.90 | |
F | SCR150P08C08 | 5/16 "ve # 2 | 0.313 " | 0.109 " | 1 / 2 " | 8-32 | -- | TEKLİF TALEBİ
|
G | SCR150P08C16 | 5/16 "ve # 2 | 0.313 " | 0.109 " | 1" | 8-32 | €23.87 | |
H | SCR150P08C20 | 5/16 "ve # 2 | 0.313 " | 0.109 " | 1.25 " | 8-32 | €24.62 | |
I | SCR150P10F20 | 11/32 "ve # 2 | 0.365 " | 0.125 " | 1.25 " | 10-32 | €25.88 | |
J | SCR150P10F08 | 11/32 "ve # 2 | 0.365 " | 0.125 " | 1 / 2 " | 10-32 | €24.54 | |
K | SCR150P10F12 | 11/32 "ve # 2 | 0.365 " | 0.125 " | 3 / 4 " | 10-32 | €25.08 | |
L | SCR150P10F16 | 11/32 "ve # 2 | 0.365 " | 0.125 " | 1" | 10-32 | €26.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımba Telleri ve Çiviler
- Manifold Ölçü Seti Aksesuarları
- Tek Kum Bileme Taşları
- Bant Isıtıcıları
- A / C Montaj Pedleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Elektronik
- Trafik Güvenliği
- Tel ve Kablo
- DYNAQUIP CONTROLS 316 Paslanmaz Çelik Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
- WESCO Davul Pop-up Göstergeleri
- STANLEY Kare Abs Sarı
- BANJO FITTINGS Tank Erkek Adaptörleri
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Topraksız Tek Kutuplu Üç Yollu Kombinasyon Anahtarları
- THOMAS & BETTS Dişi Bağlantı Kesintileri ile ilgili şikayetler
- ANVIL Standart Bull Fişler
- Cementex USA Gözlük
- LITTLE GIANT zemin kaplaması
- MORSE CUTTING TOOLS Merkezi ve Noktasal Yekpare Matkap Uçları, 1440T Serisi