APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Makine Vidalı Tava 10-32 Xl, 5PK
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Nokta Makine Vidası |
sürücü Tipi | Kombinasyon Oluklu / Phillips |
Sürücü boyutu | 11/32 "ve # 2 |
Bitiş | pasifeleştirilmiş |
Baş Dia. | 0.365 " |
Baş yüksekliği | 0.125 " |
kafa Tipi | Tava |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Pilot Çapı | 0.125 " |
Pilot Boyu | 0.090 " |
iplik uzunluğu | 3 / 4 " |
Konu Boyutu | 10-32 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 7318154000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00