ONAYLI SATICI 2117T4 Evrensel Başlıklı Alüminyum
stil | Model | Matkap Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | Perçin Çapı | Perçin Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70AD0604-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | €15.29 | |
B | 70AD0608-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | €22.47 | |
C | 70AD0606-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | €20.55 | |
D | 70AD0605-EA-100 | 11 | 0.375 " | 0.085 " | 0.191 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | €17.55 | |
E | 70AD0504-EA-100 | 20 | 0.312 " | 0.072 " | 0.161 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | €15.57 | |
F | 70AD0506-EA-100 | 20 | 0.312 " | 0.072 " | 0.161 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | €16.04 | |
G | 70AD0505-EA-100 | 20 | 0.312 " | 0.072 " | 0.161 " | 5 / 32 " | 5 / 16 " | €15.91 | |
H | 70AD0405-EA-100 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | €10.89 | |
I | 70AD0406-EA-100 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | €13.34 | |
J | 70AD0404-EA-100 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €10.26 | |
K | 70AD0403-EA-250 | 30 | 0.250 " | 0.059 " | 0.129 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | €24.16 | |
L | 70AD0304-EA-250 | 40 | 0.187 " | 0.045 " | 0.098 " | 3 / 32 " | 1 / 4 " | €21.59 | |
M | 70AD0305-EA-250 | 40 | 0.187 " | 0.045 " | 0.098 " | 3 / 32 " | 5 / 16 " | €23.14 | |
N | 70AD0303-EA-250 | 40 | 0.187 " | 0.045 " | 0.098 " | 3 / 32 " | 3 / 16 " | €18.10 | |
O | 70AD0204-EA-250 | 51 | 0.125 " | 0.032 " | 0.067 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | €19.52 | |
P | 70AD0202-EA-250 | 51 | 0.125 " | 0.032 " | 0.067 " | 1 / 16 " | 1 / 8 " | €18.51 | |
Q | 70AD0203-EA-250 | 51 | 0.125 " | 0.032 " | 0.067 " | 1 / 16 " | 3 / 16 " | €19.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kendinden Tahrikli Zemin Yıkayıcılar
- Termostat Aksesuarları
- Fonksiyon Üreteçleri
- Sarılı Boruları Shrink
- Asfalt Test Kompaktörleri
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Fiberglas
- Pirinç
- Çeşitler
- HONEYWELL 2NC / 2NO Acil Durum Kablosu Çekme Anahtarı
- APPROVED VENDOR Çift Korumalı Numune Kabı
- HEATHROW SCIENTIFIC Kutu Karton Beyaz
- SLIDE SLEDGE Kravat, Çubuk / küresel mafsal
- THOMAS & BETTS Su Geçirmez Konnektörler
- MARTIN SPROCKET Zamanlama Kasnakları, H Kayış Pitch
- 3M Alın Ekleme Konnektörleri
- LITTLE GIANT Sert Tekerler
- HUMBOLDT Sabit Halkalı, Konsolidasyon Hücreleri