ONAYLI SATICI 316 Paslanmaz Çelik Çamurluk Yıkayıcı
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Paket Ağırlığı | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55530.013.0001 | #6 | 5 / 32 " | 9 / 16 " | - | - | 0.047 " | - | €9.28 | |
B | Z0449-316 | #6 | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 0.18 Lbs. | - | 0.047 " | +/- 0.007 | €6.62 | |
C | Z0450-316 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 4 " | 0.32 Lbs. | - | 0.04 " | +/- 0.007 | €7.05 | |
D | Z0451-316 | #8 | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 0.33 Lbs. | - | 0.05 " | +/- 0.007 | €18.73 | |
E | Z0452-316 | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 0.13 Lbs. | - | 0.04 " | +/- 0.007 | €9.80 | |
F | Z0453-316 | #10 | 13 / 64 " | 11 / 16 " | 0.26 Lbs. | - | 0.04 " | +/- 0.007 | €8.45 | |
G | Z0455-316 | #10 | 13 / 64 " | 3 / 4 " | 0.35 Lbs. | - | 0.04 " | +/- 0.007 | €11.54 | |
H | U55530.018.0125 | #10 | 7 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | €27.55 | |
I | Z0456-316 | #10 | 7 / 32 " | 1.25 " | 0.90 Lbs. | - | 0.05 " | +/- 0.007 | €22.88 | |
J | Z0454-316 | #10 | 13 / 64 " | 1" | 0.60 Lbs. | - | 0.04 " | +/- 0.007 | €23.73 | |
K | Z0473-316 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 2.15 Lbs. | 1 / 2 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €14.66 | |
L | U55530.050.0150 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | €16.52 | |
M | U55530.050.0200 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | €32.17 | |
N | Z0472-316 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | 1.15 Lbs. | 1 / 2 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €10.83 | |
O | U55530.025.0200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | €66.98 | |
P | Z0457-316 | 1 / 4 " | 17 / 64 " | 1 / 2 " | 0.20 Lbs. | 1 / 4 " | 0.05 " | +/- 0.007 | €10.58 | |
Q | U55530.025.0125 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | €17.25 | |
R | Z0458-316 | 1 / 4 " | 17 / 64 " | 9 / 16 " | 0.20 Lbs. | 1 / 4 " | 0.063 " | +/- 0.007 | €12.86 | |
S | Z0459-316 | 1 / 4 " | 17 / 64 " | 7 / 8 " | 0.50 Lbs. | 1 / 4 " | 0.063 " | +/- 0.007 | €38.78 | |
T | Z0461-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | 0.90 Lbs. | 1 / 4 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | €34.11 | |
U | Z0463-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | 2.30 Lbs. | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €34.60 | |
V | U55530.025.0150 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | €23.32 | |
W | U55530.025.0100 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | - | - | 0.047 " | - | €8.31 | |
X | Z0460-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | 0.60 Lbs. | 1 / 4 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | €24.56 | |
Y | U55530.025.0002 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 9 / 16 " | - | - | 0.063 " | - | €33.47 | |
Z | U55530.025.0001 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | - | - | 0.047 " | - | €4.34 | |
A1 | U55530.025.0087 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 7 / 8 " | - | - | 0.063 " | - | €13.06 | |
B1 | Z0462-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1.30 Lbs. | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €46.15 | |
C1 | U55530.037.0125 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | €22.76 | |
D1 | U55530.037.0162 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | - | - | 0.063 " | - | €23.80 | |
E1 | U55530.037.0150 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | €35.53 | |
F1 | U55530.037.0200 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | €41.16 | |
G1 | Z0470-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | 1.50 Lbs. | 3 / 8 " | 0.063 " | +/- 0.007 | €7.89 | |
H1 | Z0469-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | 1.25 Lbs. | 3 / 8 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €13.13 | |
I1 | Z0471-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 2.25 Lbs. | 3 / 8 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €18.77 | |
J1 | Z0468-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | 1 Lbs. | 3 / 8 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | €10.32 | |
K1 | U55530.031.0150 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | €30.83 | |
L1 | Z0467-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 2.25 Lbs. | 5 / 16 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €38.93 | |
M1 | Z0465-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | 0.90 Lbs. | 5 / 16 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | €19.02 | |
N1 | Z0464-316 | 5 / 16 " | 21 / 64 " | 5 / 8 " | 0.18 Lbs. | 5 / 16 " | 0.063 " | +/- 0.007 | €7.77 | |
O1 | Z0466-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | 1.25 Lbs. | 5 / 16 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | €24.52 | |
P1 | U55530.031.0200 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | €66.71 | |
Q1 | U55530.031.0125 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | €24.19 | |
R1 | U55530.031.0001 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | - | - | 0.063 " | - | €49.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Squeegees
- Fritöz
- Isı Tabancası Aksesuarları
- Lastik Tamir Yamaları ve Tapaları
- Vakum Motorları
- Malzeme Asansörleri
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Kimyasal Pompalar
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Oto Kaporta Araçları
- PROTO Spud Saplı Kutu Uç Anahtarı
- AIR HANDLER MERV 11 Kartuş Filtreler
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kollu
- LOVEJOY DD Tipi Fore Universal Mafsal
- SUPER-STRUT AB227 Serisi Açı Bağlantısı
- SOUTHWIRE COMPANY Cırcırlı Kablo Kesici
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj 22-1 / 2 Deg. Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- SPEARS VALVES PVC ve CPVC Gofret Kelebek Vana Tamir Takımları, Buna-N
- VESTIL APG Serisi Ayarlanabilir Çevre Koruma Sistemleri
- WEG JM Tipi Yakın Akuple Pompa Motorları