Z0459-316 | Çamurluk Yıkayıcı 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç'e Uygun, 25pk | 4arn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0459-316 Çamurluk Yıkayıcı 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç'e Uygun, 25PK | AD6UJZ 4ARN4

APPROVED VENDOR Z0459-316 Çamurluk Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1/4 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UJZ Modeli: Z0459-316Çapraz Referans: 4ARN4
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
€38.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.17 / 64 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.7 / 8 "
Paket Ağırlığı0.50 Lbs.
Rockwell SertliğiB80
beden1 / 4 "
Kalınlık0.063 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.007
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0459-316 Çamurluk Pul 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1/4 İnç, 25PK
€38.78 / paket