APPROVED VENDOR A4 Stainless Steel (Comparable to 316 Stainless Steel) Flat Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | €10.05 | |
A | M55420.140.0001 | M14 | 15mm | 28mm | 2.5mm | +/- 0.20mm | €14.39 | |
A | M55420.180.0001 | M18 | 19mm | 34mm | 3mm | +/- 0.30mm | €5.87 | |
A | M55420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | +/- 0.30mm | €4.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Parçaları
- Makine Çapak Alma Araçları
- Şerit Kapı Donanımı
- Pilot Solenoid Valfler
- Karbonmonoksit ve Duman Alarmı Aksesuarları
- Boru Ek Parçaları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Şantiye Aydınlatması
- Su Kalitesi ve Arıtma
- IRSG Yardımcı Sepeti
- DAYTON Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı Termostatları, Ünite Montajlı
- MEGAPRO Düz Yuva Bit, Nikel Kaplama
- CH HANSON Mühendis Tornavida Setleri
- COOPER B-LINE Kapalı Kanallı Eşit Olmayan Flanşlı Raflar
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite Paslanmaz Çelik Mekanik Genleşme Tapaları, 0 ila 1 İnç
- MARTIN SPROCKET QD Burçlu Tip Yüksek Tork Dişlileri, 14MM Kayış Aralığı
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrık Hassas Kovan Kaplinler
- DAYTON Körükler