APPROVED VENDOR Binding Post, Plastic
stil | Model | Namlu Baş Dia. | Namlu Uzunluğu | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Z4670 | 25 / 64 " | 1 / 2 " | Sade | €20.33 | |
B | Z4672 | 25 / 64 " | 3 / 4 " | Siyah | €42.46 | |
C | Z4673 | 25 / 64 " | 1" | Sade | €60.78 | |
D | Z4674 | 25 / 64 " | 1.25 " | Sade | €60.06 | |
E | Z4671 | 25 / 64 " | 5 / 8 " | Sade | €42.07 | |
F | Z4675 | 25 / 64 " | 1.5 " | Sade | €19.24 | |
G | Z4676 | 25 / 64 " | 1.75 " | Sade | €60.34 | |
H | Z4677 | 25 / 64 " | 2" | Sade | €58.99 | |
I | Z4678 | 27 / 64 " | 2.25 " | Sade | €20.00 | |
J | Z4679 | 27 / 64 " | 2.5 " | Sade | €57.43 | |
K | Z4680 | 27 / 64 " | 3.25 " | Sade | €21.41 | |
L | Z4681 | 27 / 64 " | 4" | Sade | €21.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombinasyon Kum Bileme Taşları
- Kablo Bit Aksesuarları
- IBC ve Tank Dökülmesini Engelleme
- Plastik Yarım Yuvarlar
- Kanatlı Borulu Isıtıcı Elemanları
- Yüz Koruyucular
- Koruma Güz
- Kaplar ve Kaplar
- Kapı donanımı
- İç Mekan Armatürleri
- DAYTON Düz Zincirler
- ELKAY Solenoid Vana
- DAYTON Çalıştır ve Çalıştır Kapasitör Terminal Kapakları
- DAYTON Sıcak Yüzey Ateşleyicileri
- SLOAN Vakumlu Kırıcılar
- BUSSMANN NHM Serisi İngiliz ve IEC Sigortaları
- KELCH Shrink Fit Takım Tutucu, Delik Çapı 3 mmmm
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Fitting 90 Derece Dirsekler, Soket x Fipt
- WORLDWIDE ELECTRIC Açık Damlama Korumalı Motorlar
- KIMBLE CHASE NMR Basınç Kapakları