Z4680 | Bağlama Direği Kafes 1/4 X 3 1/4 - Pk25 | 5me17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z4680 Bağlama Direği Kafes 1/4 X 3 1/4, 25PK | AE4QBP 5ME17

APPROVED VENDOR Z4680 Bağlama Direği Kafes 1/4 X 3 1/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QBP Model: Z4680Çapraz Referans: 5ME17
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
€21.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı yazı
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.27 / 64 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 16 "
Namlu Uzunluğu3.25 "
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Kafa tarzıdemet
MalzemePlastik
Rockwell SertliğiR75
Gerilme direnci10000 psi
TipTuşlayınız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu Baş Dia.Namlu UzunluğuBitişÜcret
ONAYLI SATICI Z4671 Bağlama Çubuğu 1/4 x 5/8 İnç - 100'lü Paket | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Sade€42.07
ONAYLI SATICI Z4672 Bağlama Çubuğu 1/4 x 3/4 İnç Siyah - 100'lü Paket | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Siyah€42.46
ONAYLI SATICI Z4673 Bağlama Çubuğu 1/4 x 1 İnç - 100'lük Paket | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Sade€60.78
ONAYLI SATICI Z4674 Bağlama Çubuğu 1/4 x 1 1/4 İnç - 100'lü Paket | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Sade€60.06
ONAYLI SATICI Z4676 Bağlama Çubuğu 1/4 x 1 3/4 İnç - 100'lü Paket | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Sade€60.34
ONAYLI SATICI Z4677 Bağlama Çubuğu 1/4 x 2 İnç - 100'lü Paket | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Sade€58.99
ONAYLI SATICI Z4679 Bağlama Çubuğu 1/4 x 2 1/2 - 25'li Paket | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Sade€57.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z4680 Bağlama Direği Kafes 1/4 X 3 1/4, 25PK
€21.41 / paket