ONAYLI SATICI Siyah Çelik Schedule 160 Dikişsiz Yakın Boru Nipeli
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJZ8 | 900 psi @ 150 Derece F | 1.315 " | 1" | 0.25 " | €13.26 | |
B | 1RKB3 | 900 psi @ 150 Derece F | 1.66 " | 1.25 " | 0.25 " | €18.07 | |
A | 1RJW7 | 900 psi @ 150 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €6.31 | |
A | 1RJY3 | 900 psi @ 150 Derece F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.219 " | €9.07 | |
B | 1RKC7 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1.9 " | 1.5 " | 0.281 " | €19.52 | |
B | 1RKE2 | 2500 psi @ 150 Derece F | 2.375 " | 2" | 0.344 " | €24.90 | |
A | 1RKG7 | 2500 psi @ 150 Derece F | 3.5 " | 3" | 0.438 " | €88.70 | |
B | 1RKF5 | 2500 psi @ 150 Derece F | 2.875 " | 2.5 " | 0.375 " | €70.93 | |
B | 1RKH9 | 2800 psi @ 150 Derece F | 4.5 " | 4" | 0.531 " | €94.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Soğutma Ürünleri
- Üniversal Eklemler
- Treyler Askıları ve Basamaklı Tampon Askıları
- Daldırma Kuyuları
- Plastik Fan Kanatları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Duvarcılık
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Flush Vanalar
- FERNCO Drenaj ve Tuzak Konnektörleri
- QORPAK PETE Packer Şişe
- NORDFAB Kanal Bağlantı Musluğu
- CLC Döner Kapaklı Dizlikler
- VULCAN HART Üst Yan Panel
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-16 Un
- ACME ELECTRIC Üç Fazlı Kuru Tip Dağıtım Transformatörleri, 600V Delta Primer
- TRAMEX Nem Ölçerler
- DAYTON Kilitleme Cihazları
- WEG Bara Kitleri