1rkb3 | Boru Nipeli Programı 160 1 1/4 X Kapat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RKB3 Boru Nipeli Planı 160 1 1/4 x Kapat | AB3DEK

APPROVED VENDOR 1RKB3 Boru Nipeli Programı 160 1 1/4 x Kapat

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3DEK Modeli: 1RKB3
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
€18.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunlukKapanış
Maks. Basınç900 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.66 "
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge160
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1RJW7 Boru Nipeli Planı 160 1/2 x Kapat | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 Derece F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.31
ONAYLI SATICI 1RJY3 Boru Nipeli Planı 160 3/4 x Kapat | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 Derece F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.07
ONAYLI SATICI 1RJZ8 Boru Nipeli Planı 160 1 x Kapat | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 Derece F1.315 "1"0.25 "€13.26
ONAYLI SATICI 1RKC7 Boru Nipeli Planı 160 1 1/2 x Kapat | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 Derece F1.9 "1.5 "0.281 "€19.52
ONAYLI SATICI 1RKE2 Boru Nipeli Planı 160 2 x Kapat | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 Derece F2.375 "2"0.344 "€24.90
ONAYLI SATICI 1RKF5 Boru Nipeli Planı 160 2 1/2 x Kapat | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 Derece F2.875 "2.5 "0.375 "€70.93
ONAYLI SATICI 1RKG7 Boru Nipeli Planı 160 3 x Kapat | AB3DGN 1RKG72500 psi @ 150 Derece F3.5 "3"0.438 "€88.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RKB3 Boru Nipeli Programı 160 1 1/4 x Kapat
€18.07 / Adet