ONAYLI SATICI Siyah Çelik Schedule 80 Dikişsiz Yakın Boru Nipeli
stil | Model | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU6 | 2295 psi WSP @ 650 Derece F | 2.375 " | 2" | 0.218 " | €15.33 | |
A | 1LMR1 | 2539 psi WSP @ 650 Derece F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | €6.63 | |
B | 1LML6 | 2730 psi WSP @ 650 Derece F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | €4.95 | |
B | 1LMJ2 | 3141 psi WSP @ 650 Derece F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | €5.71 | |
B | 1LME6 | 3504 psi WSP @ 650 Derece F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | €4.23 | |
C | 1LMC1 | 4156 psi WSP @ 650 Derece F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | €3.58 | |
C | 1LLZ5 | 4434 psi WSP @ 650 Derece F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €6.77 | |
C | 1LLW9 | 5164 psi WSP @ 650 Derece F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €8.83 | |
C | 1LLU4 | 6557 psi WSP @ 650 Derece F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | €3.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Snips Makas ve Makas
- Havalı Somun Sıkma Anahtarları
- Transfer Tankları
- Mekanik Konektörler
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- A / C Soğutma
- Otomotiv iç
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- MILWAUKEE Metrik Darbeli Somun Açıcılar
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio Blast Penetrantı
- KLEIN TOOLS Tel İşaretleme Kitabı
- WOODHEAD 120075 Serisi Kama Yuvası
- COOPER B-LINE Çok Katmanlı Kablo Kanca Kitleri
- VALLEY CRAFT Motorlu Kendinden Boşaltma Hazneleri
- BOSTITCH O-halkalar
- MORSE DRUM hex Kuruyemiş
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip S2
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler