1llz5 | Nipel Çelik 300 Psi 3/8 X Kapat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LLZ5 Nipel Çelik 300 Psi 3/8 x Kapat | AB2ECL

APPROVED VENDOR 1LLZ5 Nipel Çelik 300 Psi 3/8 x Kapat

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ECL Modeli: 1LLZ5
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
€6.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunlukKapanış
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı4434 psi WSP @ 650 Derece F
Dış Çap.0.675 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.126 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1LLU4 Nipel Çelik 300 Psi 1/8 x Kapat | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 Derece F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.94
ONAYLI SATICI 1LLW9 Nipel Çelik 300 Psi 1/4 x Kapat | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 Derece F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.83
ONAYLI SATICI 1LMC1 Nipel Çelik 300 Psi 1/2 x Kapat | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 Derece F0.84 "1 / 2 "0.147 "€3.58
ONAYLI SATICI 1LME6 Nipel Çelik 300 Psi 3/4 x Kapat | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 Derece F1.05 "3 / 4 "0.154 "€4.23
ONAYLI SATICI 1LMJ2 Nipel Çelik 300 Psi 1 x Kapat | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP @ 650 Derece F1.315 "1"0.179 "€5.71
ONAYLI SATICI 1LML6 Nipel Çelik 300 Psi 1 1/4 x Kapat | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 Derece F1.66 "1.25 "0.191 "€4.95
ONAYLI SATICI 1LMR1 Nipel Çelik 300 Psi 1 1/2 x Kapat | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP @ 650 Derece F1.9 "1.5 "0.2 "€6.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LLZ5 Nipel Çelik 300 Psi 3/8 x Kapat
€6.77 / Adet