APPROVED VENDOR Brass Inline Ball Valve, Solder x Solder
stil | Model | Kolu Malzeme | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GD26 | Karbon çelik | 600 psi WOG, 150 psi WSP | 1 / 2 " | €19.81 | |
A | 6GD27 | Karbon çelik | 900 psi CWP | 3 / 4 " | €41.49 | |
A | 6GD28 | Karbon çelik | 900 psi CWP | 1" | €46.73 | |
B | 1PYT1 | Vinil Gripli Paslanmaz Çelik | 900 psi CWP | 3" | €291.15 | |
B | 1PYP9 | Vinil Gripli Paslanmaz Çelik | 900 psi CWP | 2.5 " | €156.14 | |
B | 1PYP6 | Vinil Gripli Çelik | 600 psi WOG, 150 psi WSP | 1.25 " | €37.35 | |
B | 1PYP8 | Vinil Gripli Çelik | 900 psi CWP | 2" | €100.89 | |
B | 1PYP7 | Vinil Gripli Çelik | 900 psi CWP | 1.5 " | €52.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Yüz Koruyucu Montaj Aksesuarları
- Masa Numaraları ve Kart Sahipleri
- Sıcaklık / Nem / Basınç Verici Hız.
- Gresler
- Bakır Folyo Ruloları
- Bantlar
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Şantiye Aydınlatması
- PROTO Darbeli Soket, 3/4 "Sürücü Boyutu
- STRUCTURAL PLASTICS Endüstriyel Izgara
- APPROVED VENDOR Işık Paneli 0.06 x 23-3 / 4 x 47-3 / 4 inç
- VULCAN HART Işık Paneli Telleri
- COOPER B-LINE B2351 Serisi Tek Delikli Çift Boru Kayışları
- WATTS Azaltılmış Basınç Bölgesi Havalandırma Tamir Takımları
- ANVIL Çift Kanallı Braketler
- OTC TOOLS Pim Sökücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDVX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler