6gd27 | Pirinç Küresel Vana Satır İçi Lehim 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6GD27 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 3/4 In | AE8XHF

APPROVED VENDOR 6GD27 Pirinç Küresel Vana Inline Lehim 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XHF Modeli: 6GD27
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
€44.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç900 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1PYP6 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 1-1/4 In | AB2ZJR 1PYP6Vinil Gripli Çelik600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€43.37
ONAYLI SATICI 1PYP7 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 1-1/2 In | AB2ZJT 1PYP7Vinil Gripli Çelik900 psi CWP1.5 "€61.02
ONAYLI SATICI 1PYP8 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 2 In | AB2ZJU 1PYP8Vinil Gripli Çelik900 psi CWP2"€117.14
ONAYLI SATICI 1PYP9 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 2-1/2 In | AB2ZJV 1PYP9Vinil Gripli Paslanmaz Çelik900 psi CWP2.5 "€181.28
ONAYLI SATICI 1PYT1 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 3 In | AB2ZJW 1PYT1Vinil Gripli Paslanmaz Çelik900 psi CWP3"€314.99
ONAYLI SATICI 6GD26 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 1/2 In | AE8XHE 6GD26Karbon çelik600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€22.52
ONAYLI SATICI 6GD28 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Lehim 1 In | AE8XHG 6GD28Karbon çelik900 psi CWP1"€44.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6GD27 Pirinç Küresel Vana Inline Lehim 3/4 In
€44.39 / Adet