ONAYLI SATICI Karbon Çelik Dış Diş, Kapalı Çevresel Kilit Pulu
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37480.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | €3.28 | |
A | M37480.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | €5.34 | |
B | M37420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | €6.77 | |
C | M37480.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | €8.30 | |
D | M37480.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | €4.40 | |
E | M37480.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | €11.90 | |
F | M37420.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | €11.20 | |
G | M37420.120.0001 | M12 | 13mm | 20.5mm | 1 mm | €13.43 | |
H | M37420.200.0001 | M20 | 51mm | 33mm | 1.4mm | €22.54 | |
A | M37420.240.0001 | M24 | 25mm | 38mm | 1.5mm | €26.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Palet Rafı ve Kapı Paleti Muhafazaları
- Test Ekipmanı Aksesuarları
- Yağ Yakıcı Parçaları
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Hava Hortumu / Elektrik Kablosu Kombinasyon Makaraları
- Zamanlayıcılar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Elektronik
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- LEESON Kesin Amaçlı Motorlar, Kompresör Görevi
- QORPAK Flakon 40cc Temizle
- DIXON Hortum Saklama Makaraları
- PARKER Kamyon Bobinleri
- THOMAS & BETTS Kablo Bağlantı Muslukları
- VESTIL HCH-NS Serisi Kıvılcım Çıkarmayan Zincirli Vinçler
- FANTECH ATMO Serisi Yan Kanallı HRV Sistemleri
- BALDOR / DODGE Flanşlı Braket Montajlı Rulmanlar, 3-Cıvata
- MORSE DRUM Hortumlar
- GROVE GEAR Hız Düşürücü Kitleri