PARKER Kamyon Bobinleri
stil | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Min. Çalışma sıcaklığı. | Dış Çap. | Dış Çap Tüp. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 751641 | Mavi ve kırmızı | 12ft. | Traktörden Römorka Sarılmış Naylon | -57 ° C | 1 / 2 " | 1 / 2 " | B | €190.63 | |
A | 731522 | Mavi ve kırmızı | 15ft. | Traktörden Römorka Sarılmış Naylon | -57 ° C | 1 / 2 " | 1 / 2 " | B | €253.56 | |
B | 811537 | Gri | 4.5ft. | Naylon | -40 ° C | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Tip A, 5. Teker | €43.71 |
Kamyon Bobinleri
Parker kamyon bobinleri, acil durum hattını ve traktör ile treyler arasındaki servis hattını bağlar. Bu ağır hizmet tipi, kaplama yaylı korumalar paslanmaya karşı dayanıklıdır, üstün koruma sağlar ve hatasız bağlantı için renk kodludur. Kesme veya montaj gerektirmeyen kuruluma hazır ekipman olarak tedarik edilirler. 4.5, 12 ve 15 inç uzunluklarda mevcut olan bu kamyon bobinlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sınıf RK1 Sigortalar
- Boru Diş Açma Makine Sehpaları
- dişlisi
- Akülü Salınımlı Aletler
- Kanca ve Döngü Kablo Bağları
- Otomotiv Mekanik
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Aracı Holding
- Toplu Test
- acil Aydınlatma
- YALE Jant Kare Cıvata, Lake
- STREAMLIGHT Naylon Kılıf
- BROAN NUTONE Ventilatör, Sıralı
- WESCO Otomatik Geri Sarma Aletleri Kamyonları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Paslanmaz Çelik Kaşık
- DESTACO 345 Serisi Sıkıştırmalı Pense Kelepçeleri
- EDWARDS SIGNALING Yeşil LED Modülleri
- BOSCH Toz Emici Hortumları
- TRAMEX Kurulum Hızlı Kontrolü
- BALDOR / DODGE SCEZ, İki Cıvatalı Flanşlı Hafif Hizmet, Bilyalı Rulmanlar