ONAYLI SATICI Karbon Çelik Altıgen Kontra Somun Konik Üst Flanş
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Flanş Çapı | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U12100.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 1.07 | 37 / 64 " | 3 / 4 " | €10.11 | |
B | U12100.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 0.56 | 9 / 32 " | 7 / 16 " | €8.47 | |
C | U12100.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 1.585 | 53 / 64 " | 1.125 " | €38.64 | |
D | U12100.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 0.81 | 13 / 32 " | 9 / 16 " | €7.53 | |
E | U12100.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 1.33 | 47 / 64 " | 15 / 16 " | €14.70 | |
E | U12100.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 0.68 | 24 / 64 " | 1 / 2 " | €8.19 | |
E | U12100.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 0.93 | 15 / 32 " | 11 / 16 " | €11.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- AC Akım Hat Ayırıcıları
- Boya Toplayıcı Filtre Pedleri
- El ve Parmak Koruyucuları
- Gaz Kaynak Çubukları
- Köpük Ruloları
- kesici
- Üfleyiciler
- Ekipman
- Motor Tahrikli Pompalar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- ADAMS RITE Jant Yıldız Çarkı Civatası, Bronz
- POWERFLARE LED Güvenlik Flare
- ACUITY SENSOR SWITCH Yüksek Bay Doluluk Sensörü
- LISLE Soket
- SUPER-STRUT M778 Serisi Kanal Işın C Kelepçesi
- COOPER B-LINE B334 Serisi Yedi Delikli Çapraz Körük Plakaları
- APOLLO VALVES 77D-140-01V Serisi Bronz Tam Bağlantı Noktalı Doğrudan Montajlı Küresel Vanalar
- LOCTITE Rtv Silikon Conta Yapıcıları
- CONDOR Tam Parmak Genel Amaçlı Eldiven
- BOSTON GEAR 800 Serisi Helisel Dişli Tahrikler