ONAYLI SATICI Karbon Çelik Hat İçi Küresel Vana, FNPT x FNPT
stil | Model | Vana Yapısı | Topu malzemesi | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Liman | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | Kök Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GD36 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 2000 psi'lik WOG | 1 / 4 " | Her Şey Dahil | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €41.44 | |
A | 6GD37 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 2000 psi'lik WOG | 3 / 8 " | Her Şey Dahil | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €43.14 | |
A | 6GD38 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 2000 psi'lik WOG | 1 / 2 " | Standart | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €34.19 | |
A | 6GD39 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 2000 psi'lik WOG | 3 / 4 " | Standart | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €43.39 | |
A | 6GD40 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 2000 psi'lik WOG | 1" | Standart | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €67.16 | |
A | 6GD41 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 1500 psi'lik WOG | 1.25 " | Standart | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €89.38 | |
A | 6GD42 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 1500 psi'lik WOG | 1.5 " | Standart | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €125.34 | |
A | 6GD43 | 1-Piece | 316 Paslanmaz Çelik | 1500 psi'lik WOG | 2" | Standart | PTFE | PTFE | 304 Paslanmaz Çelik | €161.03 | |
B | 32H961 | 2-Piece | Karbon çelik | 3000 psi'lik WOG | 3 / 8 " | Her Şey Dahil | RPTFE | RPTFE | Çelik | €34.97 | |
B | 32H963 | 2-Piece | Karbon çelik | 3000 psi'lik WOG | 3 / 4 " | Her Şey Dahil | RPTFE | RPTFE | Çelik | €65.24 | |
B | 32H960 | 2-Piece | Karbon çelik | 3000 psi'lik WOG | 1 / 4 " | Her Şey Dahil | RPTFE | RPTFE | Çelik | €34.68 | |
B | 32H962 | 2-Piece | Karbon çelik | 3000 psi'lik WOG | 1 / 2 " | Her Şey Dahil | RPTFE | RPTFE | Çelik | €46.48 | |
B | 32H964 | 2-Piece | Karbon çelik | 3000 psi'lik WOG | 1" | Her Şey Dahil | RPTFE | RPTFE | Çelik | €95.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Uç Konnektörleri
- Tam Görünüm Görüş Akış Göstergeleri
- Yer Çubuğu Kiti
- Hava ve Vakum Tahliye Vanaları
- Hidrolik Dalgıç Çöp Pompaları
- dağıtım
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Fikstür
- Özel Güvenlik Araçları
- Asfalt Testi
- DRANETZ Güç Analizörü / Veri Kaydedici
- RUBBERFAB Conta Boyutu 4 İnç
- HOFFMAN Tip 3R Pano Panoları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-16 Un
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 9/16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS PEX Geçiş Soketi Adaptörleri
- LINN GEAR Düz Dişliler, 2 Çaplı Hatve
- GATES W Tipi Hızlı Ayırma Burçları
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip Q2
- GROVE GEAR GRG Serisi, WBMQ-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri