6gd41 | Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6GD41 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8XHN

APPROVED VENDOR 6GD41 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XHN Modeli: 6GD41
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
€89.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç1500 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.25 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 425 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVana YapısıTopu malzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 32H960 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602-PieceKarbon çelik3000 psi'lik WOG1 / 4 "Her Şey DahilRPTFERPTFEÇelik€34.68
ONAYLI SATICI 32H961 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-PieceKarbon çelik3000 psi'lik WOG3 / 8 "Her Şey DahilRPTFERPTFEÇelik€34.97
ONAYLI SATICI 32H962 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEU 32H9622-PieceKarbon çelik3000 psi'lik WOG1 / 2 "Her Şey DahilRPTFERPTFEÇelik€46.48
ONAYLI SATICI 32H963 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-PieceKarbon çelik3000 psi'lik WOG3 / 4 "Her Şey DahilRPTFERPTFEÇelik€65.24
ONAYLI SATICI 32H964 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-PieceKarbon çelik3000 psi'lik WOG1"Her Şey DahilRPTFERPTFEÇelik€95.25
ONAYLI SATICI 6GD36 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AE8XHH 6GD361-Piece316 Paslanmaz Çelik2000 psi'lik WOG1 / 4 "Her Şey DahilPTFEPTFE304 Paslanmaz Çelik€41.44
ONAYLI SATICI 6GD37 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD371-Piece316 Paslanmaz Çelik2000 psi'lik WOG3 / 8 "Her Şey DahilPTFEPTFE304 Paslanmaz Çelik€43.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6GD41 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1/4 In
€89.38 / Adet