ONAYLI SATICI Çapraz, FNPT, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LUC3 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €26.57 | |
A | 1LUC7 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1" | €64.88 | |
B | 1LVJ5 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1 / 4 " | €38.69 | |
A | 1LUB8 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €12.90 | |
A | 1LUC5 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €42.85 | |
A | 1LUD4 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2" | €134.90 | |
A | 1LVD8 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €16.45 | |
B | 1RTA1 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1 / 2 " | €109.70 | |
A | 1LVF4 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2" | €152.91 | |
A | 1SVE3 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €30.02 | |
A | 1SVE5 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €46.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test Ekipmanı Aksesuarları
- Rüzgar Türbinli Vantilatörler
- ABS Borusu
- Monteli Nokta Kitleri
- Kompostlanabilir Çöp Torbaları
- dağıtım
- Eldivenler ve El Koruması
- Son İşlem Aletleri
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Kaynak Temizleme
- LEGACY Hortum makarası
- YALE Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti
- DIXON Tek Parça Çekiç Rakorlu Somunlar
- PARKER Boru Askısı
- COOPER B-LINE B166 Serisi Dört Delikli Ek Çanı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1-32 Un
- EATON E2KM Tipi Madencilik Komple Kompakt Şalterler
- ENERPAC STTC Serisi Tork Kontrol Cihazları
- WINSMITH SE Muhafaza Serisi, E17 Boyutlu, XDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BUSSMANN Yüksek Hızlı Sigorta, FE Boyutu, BS88, İngiliz Stili