1rta1 | Çapraz 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1RTA1 Çapraz 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ELT

APPROVED VENDOR 1RTA1 Çapraz 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ELT Modeli: 1RTA1
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
€109.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2500 psi @ 350 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LUB8 Çapraz 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "€12.90
ONAYLI SATICI 1LUC3 Çapraz 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "€26.57
ONAYLI SATICI 1LUC5 Çapraz 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 4 "€42.85
ONAYLI SATICI 1LUC7 Çapraz 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FTV 1LUC7304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1"€64.88
ONAYLI SATICI 1LUD4 Çapraz 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi2"€134.90
ONAYLI SATICI 1LVD8 Çapraz 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FZR 1LVD8316 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "€16.45
ONAYLI SATICI 1LVE3 Çapraz 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FZW 1SVE3316 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "€30.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1RTA1 Çapraz 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€109.70 / Adet