APPROVED VENDOR Flat Washer 18-8 Sst
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Kalınlık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51420.050.0001 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.109 " | USS | €17.61 | |
B | U51420.025.0001 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 47 / 64 " | 0.065 " | USS | €5.79 | |
C | U51420.037.0001 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.083 " | USS | €10.93 | |
D | U51420.031.0001 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 0.083 " | USS | €5.53 | |
E | U51410.087.0001 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 0.156 " | Kalın | €15.88 | |
F | U51420.043.0001 | 7 / 16 " | 5" | 11 / 4 " | 0.083 " | USS | €11.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Koaksiyel Kablolar
- Kalafat
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- Valf Tekerlek Anahtarları
- Etiket Koruyucular
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Mağaza Malzemeleri
- Burçlar
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- USA SEALING Neopren Bağlayıcı Flanş Contalı Aramid Elyaf
- APOLLO VALVES 86A-100 Serisi 3 Parça Full Port NPT Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Y Süzgeçler, Flanşlı Uçlu, EPDM
- PARLEC sıkıcı kafalar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4550 Serisi
- BALDOR / DODGE 3L FHP V-Kayışları
- BALDOR / DODGE SCMED, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 120HCBM, Elastomerik Kaplinler
- GROVE GEAR GRG Serisi, BD Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri