U51420.025.0001 | Düz Pul 18-8 Paslanmaz 1/4'ya Uygun - Pk50 | 29dr32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51420.025.0001 Düz Pul 18-8 Paslanmaz 1/4, 50PK'ye Uygun | AB8UNT 29DR32

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Düz Pul 18-8 Sst Uyar 1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UNT Model: U51420.025.0001Çapraz Referans: 29DR32 / 42KM39
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
€4.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.47 / 64 "
Rockwell SertliğiOylanmamış
Kalınlık0.065 "
TipUSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Düz Pul 18-8 Sst Uyar 1/4, 50PK
€4.32 / paket