ONAYLI SATICI Altıgen Başlıklı Vidalar
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | sınıf | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Başın altındaki uzunluk | Prova Yükü | Rockwell Sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.101.0325 | 1" -14 | 1" | 8 | 39 / 64 " | 1.5 " | 3.25 " | 120,000 psi | C33 ila C39 | €79.71 | |
B | U01000.062.1500 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 5 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 15 " | 74,000 - 85,000 psi | C19 ila C30 | €19.57 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kalibrasyon ve Muayene Etiketleri
- Römork Sabitleme Krikoları
- Alüminyum Köşebent
- Çekül Bobs
- Eldiven Kutusu Eldiven
- Jeneratörler
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Pins
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Alaşımlı Çelik
- PARKER Filtreler, Düzenleyiciler ve Yağlayıcılar
- STRANCO INC Araç Afişi, Kendiliğinden Yanıcı
- REELCRAFT H Serisi, Hortum Makaraları, Orta Hizmet
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Paslanmaz Çelik Kapaklar
- APOLLO VALVES 162T Serisi Viton Koltuk NPT Dönüş Kontrolleri
- MARTIN SPROCKET C Geleneksel 8 Yivli Dipçik QD Kasnaklar
- KIMBLE CHASE Şeffaf Cam Sürahiler
- SENSIT Kapalı Alan Probları
- BROWNING TorqTaper Plus Şaft Montajlı Redüktörler Vidalı Konveyör Şaftları, 3 İnç Şaft