U01000.062.1500 | Hex Cap Screw, Grade 5, 5/8-11 Thread Size, 15 Inch Length | 25ck98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01000.062.1500 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/8-11 Thread Size, 15 Inch Length | AB8AKZ 25CK98

APPROVED VENDOR U01000.062.1500 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/8-11 Thread Size, 15 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AKZ Model: U01000.062.1500Çapraz Referans: 25CK98 / 156J11

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€19.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk15 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01000.062.1500 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/8-11 Thread Size, 15 Inch Length
€19.57 / Adet