ONAYLI SATICI Astar Matkap Burçları
stil | Model | Eşmerkezlilik Toleransı | Matkap Boyutu | Dia İçinde. | Dia İçinde. Hata payı | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L208FT | 0.0003 "TIR Maks. | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 1 / 2 " | €15.49 | |
A | L324IM | 0.0003 "TIR Maks. | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | +0.0017 - +0.0014 " | 1 / 4 " | €11.68 | |
A | L204FT | 0.0003 "TIR Maks. | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 1 / 4 " | €13.39 | |
A | L205FT | 0.0003 "TIR Maks. | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 5 / 16 " | €14.08 | |
A | L3222IM | 0.0003 "TIR Maks. | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | +0.0017 - +0.0014 " | 1.375 " | €19.56 | |
A | L328IM | 0.0003 "TIR Maks. | 5 / 16 " | 5 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 1 / 2 " | +0.0017 - +0.0014 " | 1 / 2 " | €13.39 | |
A | L4834LK | 0.0003 "TIR Maks. | 1 / 2 " | 1 / 2 " | +0.0002 - +0.0005 " | 3 / 4 " | +0.0018 - +0.0015 " | 2.125 " | €27.30 | |
A | L2012FT | 0.0003 "TIR Maks. | 3 / 16 " | 3 / 16 " | + 0.0001- +0.0004 " | 5 / 16 " | +0.0016 - +0.0013 " | 3 / 4 " | €16.89 | |
A | L485LK | 0.0003 "TIR Maks. | 1 / 2 " | 1 / 2 " | +0.0002 - +0.0005 " | 3 / 4 " | +0.0018 - +0.0015 " | 5 / 16 " | €12.04 | |
A | L6434NC | 0.0005 "TIR Maks. | 3 / 4 " | 3 / 4 " | +0.0003 - +0.0006 " | 1" | +0.0018 - +0.0015 " | 2.125 " | €26.38 | |
A | L8834OR | 0.0005 "TIR Maks. | 1" | 1" | +0.0004 - +0.0007 " | 1.375 " | +0.0022 - +0.0018 " | 2.125 " | €40.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jeneratör Transfer Anahtarları - Manuel
- Pnömatik ve Katı Lastik Tekerlekler
- Hidrolik Endüstriyel Silindir Bağlantıları
- Toprak Probları
- Karbon Çelik Izgara
- Motor Malzemeleri
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Bakır
- Alaşımlı Çelik
- APPROVED VENDOR Dönüş hava ızgarası
- USA SEALING Diskler, Polikarbonat, Şeffaf, 6 İnç
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" Üçlü Yonca Uyumlu Bağlantı Elemanları Çek Valfler
- HOFFMAN 90 Derece Dirseklerle Besleme
- Cementex USA Yardımcı Alan Kutusu Alet Setleri
- IMPERIAL Kadran Göstergeleri
- HUMBOLDT Hoek Hücre Zarları
- ANSELL 56-210 Alphatec Polietilen Önlükler
- NIBCO Kombinasyon Tee-Wyes, ABS
- WEG CFW100-Serisi Mikro Değişken Hızlı Sürücüler