L3222im | Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 5/16 In | 12t778 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI L3222IM Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 5/16 In | AA4LGF 12T778

APPROVED VENDOR L3222IM Matkap Burç Tipi L Matkap Boyutu 5/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LGF Modeli: L3222IMÇapraz Referans: 12T778
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
€19.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Burcu
Burç TipiBaşsız Astar
Eşmerkezlilik Toleransı0.0003 "TIR Maks.
Matkap Boyutu5 / 16 "
BitişÇELİK
SertlikUzaktan Kumanda 62-64
Dia İçinde.5 / 16 "
Dia İçinde. Hata payı+ 0.0001- +0.0004 "
Malzeme52100 Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.1 / 2 "
Dia dışında. Hata payı+0.0017 - +0.0014 "
Uzunluk1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEşmerkezlilik ToleransıMatkap BoyutuDia İçinde.Dia İçinde. Hata payıDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukÜcret
ONAYLI SATICI L2012FT Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 3/16 In | AA4LFZ 12T771 L2012FT0.0003 "TIR Maks.3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€16.89
ONAYLI SATICI L204FT Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 3/16 In | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR Maks.3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€13.39
ONAYLI SATICI L205FT Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 3/16 In | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Maks.3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€14.08
ONAYLI SATICI L208FT Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 3/16 In | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR Maks.3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€15.49
ONAYLI SATICI L324IM Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 5/16 In | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Maks.5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€11.68
ONAYLI SATICI L328IM Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 5/16 In | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Maks.5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€13.39
ONAYLI SATICI L4834LK Matkap Burcu Tip L Matkap Boyutu 1/2 In | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR Maks.1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€27.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR L3222IM Matkap Burç Tipi L Matkap Boyutu 5/16 In
€19.56 / Adet