APPROVED VENDOR Low Carbon Steel Stove Bolt, Slotted, Flat Head
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | uzunluk | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 658145-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 16-24 | €13.13 | |
B | 658149-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 1.25 " | 1" | 3 / 16-24 | €12.76 | |
C | 658151-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 1.5 " | 1" | 3 / 16-24 | €13.06 | |
D | 658153-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 2" | 1" | 3 / 16-24 | €25.42 | |
E | 658157-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 3" | 1" | 3 / 16-24 | €33.28 | |
F | 658161-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 4" | 1" | 3 / 16-24 | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | 658147-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 1" | 1" | 3 / 16-24 | €11.68 | |
H | 658189-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 6" | 1" | 1 / 4-20 | €83.12 | |
I | 658209-PG | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 1.5 " | 1" | 3 / 8-16 | €69.58 | |
J | U24540.037.0125 | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 1.25 " | 1" | 3 / 8-16 | €46.57 | |
K | 658201-PG | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 3" | 1" | 5 / 16-18 | €72.44 | TEKLİF TALEBİ
|
L | 658197-PG | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 2" | 1" | 5 / 16-18 | €47.25 | |
M | 658195-PG | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 1.5 " | 1" | 5 / 16-18 | €35.35 | |
N | 658177-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 2" | 1" | 1 / 4-20 | €27.73 | |
O | 658185-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 4" | 1" | 1 / 4-20 | €54.99 | |
P | 658183-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 3" | 1" | 1 / 4-20 | €33.97 | |
Q | 658179-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 2.25 " | 1" | 1 / 4-20 | €30.66 | |
R | 658175-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 1.5 " | 1" | 1 / 4-20 | €30.79 | |
S | 658171-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 1" | 1" | 1 / 4-20 | €18.38 | |
T | 658169-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | €18.35 | |
U | 658211-PG | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 2" | 1" | 3 / 8-16 | €60.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Giriş Paspasları
- Vektör Motorları
- Döner Eklemli Dirsekler
- Aşındırıcı Radyal Kıl Diskler
- Yiyecek Mikserleri ve Karıştırıcılar
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Elektrik Güç Testi
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Tel kumaş
- Otomotiv Kimyasalları
- NEW AGE Dunnage Raf Kolu
- PLEWS-LUBRIMATIC Otomotiv Takas Fişi
- DORIAN Sıkıcı Bar As-32t
- CREE Gömme projektör
- LISLE Torx Sürücü Bit
- GUARDAIR Düşük İtme, Hava Tabancaları
- LOVEJOY Izgara Kaplin Göbekleri, İnç Çap/Kama Geçidi, Yatay ve Dikey Kapak Stili
- LEWISBINS Raf Kutusu Genişliği Ayırıcılar
- CONDOR Sarılı Muayene Beyaz Eldiven
- VESTIL SPHT Serisi P Kollu El Arabaları