APPROVED VENDOR Machine Screw, Phillips, Pan Head, Steel
stil | Model | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GE11 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 4" | M1.6 x 0.35 | €43.58 | |
B | 6GE14 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 8" | M1.6 x 0.35 | €49.82 | |
C | 6GE13 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 6" | M1.6 x 0.35 | €51.48 | |
D | 6GE12 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 5" | M1.6 x 0.35 | €44.36 | |
C | 6GE10 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 3" | M1.6 x 0.35 | €40.20 | |
C | 6GB99 | #0 | 3.2mm | 1.42mm | 2" | M1.6 x 0.35 | €40.18 | |
E | 6GE21 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 10 " | M2 x 0.4 | €10.13 | |
F | 6GE51 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 40mm | M3 x 0.5 | €14.98 | |
G | 6GE53 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 50ft. | M3 x 0.5 | €6.85 | |
H | 6GE50 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 35mm | M3 x 0.5 | €13.41 | |
I | 6GE23 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 16 | M2 x 0.4 | €8.66 | |
J | 6GE49 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 30 " | M3 x 0.5 | €10.04 | |
K | 6GE48 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 25ft. | M3 x 0.5 | €8.26 | |
L | 6GE19 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 6" | M2 x 0.4 | €13.01 | |
M | 6GE47 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 22 | M3 x 0.5 | €11.00 | |
N | 6GE15 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 2" | M2 x 0.4 | €11.96 | |
O | 6GE45 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 18 | M3 x 0.5 | €9.98 | |
P | 6GE22 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 12 " | M2 x 0.4 | €7.23 | |
Q | 6GE43 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 14 " | M3 x 0.5 | €10.67 | |
R | 6GE52 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 45mm | M3 x 0.5 | €19.02 | |
S | 6GE41 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 10 " | M3 x 0.5 | €8.58 | |
T | 6GE17 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 4" | M2 x 0.4 | €7.17 | |
U | 6GE40 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 8" | M3 x 0.5 | €9.65 | |
V | 6GE39 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 6" | M3 x 0.5 | €8.41 | |
W | 6GE38 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 5" | M3 x 0.5 | €8.28 | |
X | 6GE33 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 20ft. | M2.5 x 0.45 | €9.54 | |
Y | 6GE26 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 4" | M2.5 x 0.45 | €3.68 | |
Z | 6GE46 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 20ft. | M3 x 0.5 | €12.08 | |
A1 | 6GE24 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 20ft. | M2 x 0.4 | €10.70 | |
B1 | 6GE20 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 8" | M2 x 0.4 | €13.69 | |
C1 | 6GE37 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 4" | M3 x 0.5 | €9.36 | |
D1 | 6GE36 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 3" | M3 x 0.5 | €9.37 | |
E1 | 6GE35 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 30 " | M2.5 x 0.45 | €13.79 | |
F1 | 6GE32 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 16 | M2.5 x 0.45 | €9.61 | |
G1 | 6GE30 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 10 " | M2.5 x 0.45 | €11.50 | |
H1 | 6GE29 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 8" | M2.5 x 0.45 | €8.99 | |
I1 | 6GE28 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 6" | M2.5 x 0.45 | €4.66 | |
J1 | 6GE18 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 5" | M2 x 0.4 | €5.03 | |
K1 | 6GE31 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 12 " | M2.5 x 0.45 | €10.41 | |
L1 | 6GE16 | #1 | 4.0mm | 1.72mm | 3" | M2 x 0.4 | €8.90 | |
M1 | 6GE27 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 5" | M2.5 x 0.45 | €13.34 | |
N1 | 6GE42 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 12 " | M3 x 0.5 | €8.77 | |
O1 | 6GE25 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 3" | M2.5 x 0.45 | €10.47 | |
P1 | 6GE44 | #1 | 6.0mm | 2.52mm | 16 | M3 x 0.5 | €8.16 | |
Q1 | 6GE34 | #1 | 5.0mm | 2.12mm | 25ft. | M2.5 x 0.45 | €11.37 | |
R1 | 6GE86 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 14 " | M5 x 0.8 | €18.49 | |
S1 | 6GE98 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 80mm | M5 x 0.8 | €6.81 | |
T1 | 6GE85 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 12 " | M5 x 0.8 | €14.41 | |
U1 | 6GE82 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 6" | M5 x 0.8 | €13.60 | |
V1 | 6GU94 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 40mm | M5 x 0.8 | €13.44 | |
W1 | 6GE65 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 8" | M4 x 0.7 | €10.00 | |
X1 | 6GE87 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 16 | M5 x 0.8 | €16.94 | |
Y1 | 6GU70 | #2 | 5.5mm | 2.15mm | 30 " | M3 x 0.5 | €14.40 | |
Z1 | 6GU62 | #2 | 5.5mm | 2.15mm | 4" | M3 x 0.5 | €5.34 | |
A2 | 6GU86 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 8" | M5 x 0.8 | €12.17 | |
B2 | 6GU97 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 60 | M5 x 0.8 | €20.70 | |
C2 | 6GU96 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 50ft. | M5 x 0.8 | €15.28 | |
D2 | 6GU95 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 45mm | M5 x 0.8 | €14.78 | |
E2 | 6GU92 | #2 | 9.0mm | 3.45mm | 30 " | M5 x 0.8 | €22.00 | |
F2 | 6GE67 | #2 | 8.0mm | 3.25mm | 12 " | M4 x 0.7 | €11.77 | |
G2 | 6GE88 | #2 | 10.0mm | 3.95mm | 18 | M5 x 0.8 | €17.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Polietilen Boru Bağlantı Parçaları
- Kalkar Menteşeler
- Güçlendirme Kitleri
- Hava frenleri
- Asfalt Test Kompaktörleri
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- BISHAMON INDUSTRIES Makaslı Kaldırma Masası Akordeon Körükleri
- COOPER B-LINE menteşeli pencereler
- SPEARS VALVES PVC Boru Flanşları D ve E Delme PVC Halkalı Van Taş Stili
- DAZOR Halojen 20W Masa Tabanı Işık, 28 İnç
- GREENLEE Bantlar
- ULTRA-DEX USA STANDART Gevezeliksiz Sıkıcı Çubuklar
- BRISKHEAT Yalıtımlı Kapaklar
- HUB CITY 130PCX Serisi, PowerCubeX Sonsuz Dişli Redüktörler
- GROVE GEAR EL Serisi, BD Stili, 832 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler