APPROVED VENDOR Metal Screw
stil | Model | Sürücü boyutu | Kafa Açısı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | + | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U26680.013.0125 | #2 | 82-80 ° | 0.262-0.238 " | 0.083 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 1.25 " | # 6-20 | €5.96 | |
B | U26680.019.0250 | #2 | 82-80 ° | 0.362-0.333 " | 0.116 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 2.5 " | # 10-16 | €14.07 | |
C | U26680.013.0150 | #2 | 82-80 ° | - | - | Düz | Sac Vida | 1.5 " | # 6-20 | €14.27 | |
A | U26680.016.0250 | #2 | 82-80 ° | 0.312-0.285 " | 0.100 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 2.5 " | # 8-18 | €12.51 | |
D | U26660.025.0062 | #3 | - | 0.476 " | 0.169 " | Tava | Diş açan vida | 5 / 8 " | 1 / 4 " | €10.78 | |
B | U26680.021.0150 | #3 | 82-80 ° | 0.412-0.380 " | 0.132 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 1.5 " | # 12-14 | €12.22 | |
B | U26680.021.0250 | #3 | 82-80 ° | 0.412-0.380 " | 0.132 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 2.5 " | # 12-14 | €11.98 | |
B | U26680.024.0150 | #3 | 82-80 ° | 0.462-0.427 " | 0.148 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 1.5 " | # 14-14 | €21.81 | |
E | U26680.024.0250 | #3 | 82 ° | 0.462 " | 0.148 " | Düz | Diş açan vida | 2.5 " | #14 | €34.34 | |
B | U26680.021.0125 | #3 | 82-80 ° | 0.412-0.380 " | 0.132 "(Ref) | Düz | Sac Vida | 1.25 " | # 12-14 | €29.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Doliler
- Kritik Alan Süpürmeleri
- TIG Kaynak Çubukları
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- Vakum ve Basınç Tahliye Vanaları
- Dolaplar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Kimyasal Pompalar
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Bronz
- EXTECH Güç ve Harmonik Analizörü
- CHICAGO-LATROBE Spiral Flüt Vida Çıkarıcı Seti
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 1 İnç
- COOPER B-LINE Tip 3R Küçük Sürekli Menteşe Kapak Panoları
- SPEARS VALVES PVC Premium Elektrikli Aktüatörlü True Lug Kelebek Vanalar, SS Lug, FKM
- LUMAPRO Duvar Montaj Kitleri
- PROTO Çektirme Yaylı Klipsler
- WESTWARD Örsler
- ALL MATERIAL HANDLING CROX Serisi Göz Kendinden Kilitlemeli Kancalar Sınıf 100