U26660.025.0062 | Metal Vida 1/4 İnç 5/8 İnç Uzunluk - Pk100 | 1ly91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metal Screw 1/4 Inch 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GRM 1LY91

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metal Vida 1/4 İnç 5/8 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2GRM Model: U26660.025.0062Çapraz Referans: 1LY91 / 155T49
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
€10.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş açan vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.476 "
Baş yüksekliği0.169 "
kafa TipiTava
uzunluk5 / 8 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metal Vida 1/4 İnç 5/8 İnç Uzunluk, 100PK
€10.78 / paket