ONAYLI SATICI Naylon Kaba Altıgen Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Başın altındaki uzunluk | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350013075 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1393 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 350013100 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1" | 1393 psi | €25.96 | |
B | 350013050 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1393 psi | €9.21 | |
C | 325020075 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | 200 psi | €6.17 | |
D | 325020100 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1" | 200 psi | €5.71 | |
E | 325020050 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 200 psi | €5.97 | |
F | 325020037 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 200 psi | €7.40 | |
G | 337516100 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 17 / 64 " | 9 / 16 " | 1" | 480 psi | €10.42 | |
H | 337516050 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 17 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 480 psi | €13.85 | |
A | 362511100 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 29 / 32 " | 1" | 2260 psi | €11.31 | |
B | 362511050 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 29 / 32 " | 1 / 2 " | 2260 psi | €10.87 | |
G | 331218100 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 1" | 403 psi | €8.05 | |
I | 331218075 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 403 psi | €7.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katı Mafsallı Penseler
- Tehlikeli Konum Kılavuzu Motor Anahtarları ve Başlatıcılar
- Hidrolik Hortum Kovanları
- Boru Bağlantı Parçaları
- Akrilik Paneller
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Rainwear
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- SHUR-LINE Boya Rulosu Kapağı
- TOUGH GUY Gıda Sınıfı Çöp Kovası
- CELLTREAT Fernbach Flask 2l Havalandırma
- MILWAUKEE Delik Testere Tutucular
- DAYTON Üfleyici Tekerlekler
- WATTS PWS10 Serisi Ticari Su Yumuşatma Sistemleri
- O.C. WHITE COMPANY Dikdörtgen Büyüteç Işıkları
- LINN GEAR Değirmen ve Mühendislik Zincir Dişlileri, 1030 Değirmen Zinciri
- SMC VALVES Sy5000 Serisi Manifoldu
- BROWNING 5V Serisi Değişken Hızlı Makaralar, 3 Yivli