ONAYLI SATICI Redüksiyon Dirsek, 90 Derece, Galvanizli Dövülebilir Demir
stil | Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P806 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150 psi | €18.77 | |
A | 5P809 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 3 / 4" | 150 psi | €8.89 | |
A | 5P812 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1/4" x 3/4" | 150 psi | €14.79 | |
B | 2WE99 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1 / 2 "x 2" | 150 psi | €68.17 | |
A | 5P804 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150 psi | €4.13 | |
A | 5P805 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150 psi | €18.77 | |
A | 5P813 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 150 psi | €22.88 | |
A | 5P816 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2 "x 1-1 / 2" | 150 psi | €25.40 | |
A | 5P808 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150 psi | €6.69 | |
A | 5P811 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1 / 4 "x 1" | 150 psi | €28.79 | |
C | 5PAR1 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 3 / 4" | 300 psi | €20.65 | |
C | 5PAR2 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1/4" x 1/2" | 300 psi | €19.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çekmece Kovaları
- İş ve Mağaza Bileti Sahipleri
- Havalı Testere
- Flaring ve Swaging Araçları
- Köpük Ruloları
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Tanımlama Ürünleri
- Eğitim
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Alaşımlı Çelik
- DYNAFORM Fiberglas Tüp Stoku
- WEATHERHEAD Dişi Konnektör
- BATTERY DOCTOR Elektronik Pil İzolatörleri
- TENNSCO Sunta Rafı
- CH HANSON Marangoz Kalemleri
- PASS AND SEYMOUR Radyant Serisi Kurcalamaya Karşı Korumalı Çıkış Prizleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Rakor 90 Derece Süpürme Dirsekler, Soket x Soket
- EATON 210292 Serisi Başlık Somunları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5941T Serisi
- BUSSMANN GMA Serisi Hızlı Tepkili Cam Tüp Sigortalar, 5 x 20 mm