5p804 | Dirsek Azaltma 90 Derece 3/8 X 1/4 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P804 Azaltıcı Dirsek 90 Derece 3/8 x 1/4 İnç Galvanizli | AE4ZKG

APPROVED VENDOR 5P804 Dirsek Azaltma 90 Derece 3/8 x 1/4 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZKG Model: 5P804
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
€4.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 2WE99 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 2 1/2 x 2 İnç Galvanizli | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 Derece F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€68.17
ONAYLI SATICI 5P805 Azaltıcı Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/8 İnç Galvanizli | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi€18.77
ONAYLI SATICI 5P806 Redüksiyon Dirseği 90 Derece 1/2 x 1/4 İnç Galvanizli | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€18.77
ONAYLI SATICI 5P808 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 3/4 x 3/8 İnç Galvanizli | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€6.69
ONAYLI SATICI 5P809 Redüksiyon Dirseği 90 Derece 1 x 3/4 İnç Galvanizli | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 Derece F WOG1 "x 3 / 4"150 psi€8.89
ONAYLI SATICI 5P811 Redüksiyon Dirseği 90 Derece 1 1/4 x 1 İnç Galvanizli | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€28.79
ONAYLI SATICI 5P812 Dirsek 90 Derece 1 1/4 x 3/4 In | AE4ZKQ 5P812150300 psi @ 150 Derece F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi€14.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P804 Dirsek Azaltma 90 Derece 3/8 x 1/4 İnç Galvanizli
€4.13 / Adet