ONAYLI SATICI Vida Dişi
stil | Model | sürücü Tipi | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | + | uzunluk | Konu Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRS10 | 6 Lob | T10 | 5.9mm | 2.5mm | Vida dişi | 12 " | M3.5 x 1.57 | Yuvarlak Gövde | €14.25 | |
A | TRS11 | 6 Lob | T15 | 6.8mm | 2.4mm | Vida dişi | 10 " | M4 x 1.79 | Yuvarlak Gövde | €15.29 | |
A | TRS13 | 6 Lob | T20 | 7.5mm | 3.1mm | Vida dişi | 10 " | M5 x 2.24 | Yuvarlak Gövde | €16.58 | |
A | TRS1 | 6 Lob | T6 | 4.0mm | 1.6mm | Vida dişi | 6" | M2.2 x 0.98 | Yuvarlak Gövde | €14.39 | |
A | TRS14 | 6 Lob | T20 | 7.5mm | 3.1mm | Vida dişi | 12 " | M5 x 2.24 | Yuvarlak Gövde | €14.60 | |
A | TRS12 | 6 Lob | T15 | 6.8mm | 2.4mm | Vida dişi | 12 " | M4 x 1.79 | Yuvarlak Gövde | €14.73 | |
B | 1PU38 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 8" | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €35.49 | |
C | 1PU97 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 3" | M2.5 x 1.06 | Üç yuvarlak | €34.61 | |
D | 1YY16 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 5" | M2.5 x 1.06 | Üç yuvarlak | €36.51 | |
E | 1YY27 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 10 " | M2.5 x 1.06 | Üç yuvarlak | €39.41 | |
F | 1PE85 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 3" | M1.4 x 0.3 | Üç yuvarlak | €41.24 | |
G | 1PU21 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 10 " | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €36.36 | |
H | 1PU26 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 3" | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €37.20 | |
I | 1PU50 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 4" | M1.4 x 0.45 | Üç yuvarlak | €39.15 | |
J | 1PU44 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 12 " | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €37.87 | |
K | 1PU64 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 5" | M1.6 x 0.79 | Üç yuvarlak | €37.87 | |
L | 1PU53 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 5" | M1.4 x 0.45 | Üç yuvarlak | €37.49 | |
M | 1PU58 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 3" | M1.6 x 0.79 | Üç yuvarlak | €37.83 | |
N | 1PU77 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 5" | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €42.35 | |
O | 1PE87 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 4" | M1.4 x 0.3 | Üç yuvarlak | €37.87 | |
P | 1PU35 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 6" | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €38.09 | |
Q | 1PU56 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 6" | M1.4 x 0.45 | Üç yuvarlak | €36.68 | |
R | 1PU85 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 8" | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €38.82 | |
S | 1PU89 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 10 " | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €36.82 | |
T | 1PU70 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 3" | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €38.15 | |
U | 1PE89 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 5" | M1.4 x 0.3 | Üç yuvarlak | €33.81 | |
V | 1PU47 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 3" | M1.4 x 0.45 | Üç yuvarlak | €35.60 | |
W | 1PU61 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 4" | M1.6 x 0.79 | Üç yuvarlak | €38.48 | |
X | 1PU15 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 5" | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €41.58 | |
Y | 1YY19 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 6" | M2.5 x 1.06 | Üç yuvarlak | €43.22 | |
Z | 1PE95 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 4" | M1.6 x 0.35 | Üç yuvarlak | €36.00 | |
A1 | 1PE97 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 5" | M1.6 x 0.35 | Üç yuvarlak | €42.29 | |
B1 | 1PU13 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 4" | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €35.16 | |
C1 | 1PU19 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 8" | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €38.88 | |
D1 | 1PU23 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 12 " | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €38.46 | |
E1 | 1PU32 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 5" | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €39.49 | |
F1 | 1PU67 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 6" | M1.6 x 0.79 | Üç yuvarlak | €34.14 | |
G1 | 1PU41 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 10 " | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €37.05 | |
H1 | RTI236 | Star | T5 | 0.1220 - 0.1378 " | 0.0472 ila 0.0551 " | vida | 4" | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €28.91 | |
I1 | 1PU81 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 6" | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €42.35 | |
J1 | 1PU93 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 12 " | M2 x 0.91 | Üç yuvarlak | €42.35 | |
K1 | 1YY11 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 4" | M2.5 x 1.06 | Üç yuvarlak | €39.85 | |
L1 | 1PE93 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 3" | M1.6 x 0.35 | Üç yuvarlak | €33.81 | |
M1 | 1PE99 | Star | T4 | 3mm | 0.1mm | vida | 6" | M1.6 x 0.35 | Üç yuvarlak | €39.55 | |
N1 | 1PU11 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 3" | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €39.49 | |
O1 | 1PU17 | Star | T5 | 3.5mm | 1.3mm | vida | 6" | M2 x 0.4 | Üç yuvarlak | €39.15 | |
P1 | 1PE91 | Star | T3 | 2.6mm | 0.9mm | vida | 6" | M1.4 x 0.3 | Üç yuvarlak | €35.49 | |
Q1 | 1PU29 | Star | T8 | 4.5mm | 1.7mm | vida | 4" | M2.5 x 0.45 | Üç yuvarlak | €34.97 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları
- Günlük Araçları
- Çamur ve Boya Karıştırıcı Ataşmanları
- HVAC Fırça Aksesuarları
- Yıldırım Dedektörleri
- Duvarcılık
- Güç Matkapları
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Kuyu Pompaları
- Dökme demir
- SMITH-COOPER Altıgen Burç, MNPT x FNPT, 304 Paslanmaz Çelik, 300 psi
- CHIEF Birotasyonel Hidrolik Dişli Pompa / Motor
- WALTER TOOLS A6994TFP Serisi, Soğutucu Beslemeli Matkap 140 Karbür
- HOFFMAN 90 Derece Tee
- MARTIN SPROCKET 1610 Konik Burçlar
- MILWAUKEE Müteahhit Bit Kitleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, XDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG TDC0-Serisi Zamanlayıcı Blokları
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-L Stili, 821 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler