CHIEF Birotasyonel Hidrolik Dişli Pompa / Motor
stil | Model | deplasman | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | CBD-F306-APA | 0.36 | 3.87 | €376.83 | |
B | CB2A-F7SFA | 0.48 | 4.01 | €238.73 | |
A | CBD-F310-APA | 0.61 | 4.12 | €316.68 | |
B | CB2A-F11SFA | 0.73 | 4.25 " | €292.78 | |
C | CBD-F314-APA | 0.85 | 4.35 | €331.33 | |
A | CBD-F330-APA | 1.22 | 4.72 | €353.30 |
Birotasyonel Hidrolik Dişli Pompa / Motor
Şef hidrolik dişli pompalar, pozitif bir yer değiştirme için birbirine kenetlenen iki dişli yardımıyla yağ, boya ve reçineler gibi yüksek viskoziteli sıvıları pompalamak üzere tasarlanmıştır. Bu üniteler, minimum iç sürtünme ve 3600 rpm'lik bir hızda bile titreşimleri ortadan kaldırmak için tahrik dişlisinin saat yönünün tersine (sol) dönüşü için basınç taşıyan bir tasarıma sahip bir alüminyum muhafazaya sahiptir. Ayrıca, atmosferik basıncın sıvıyı giriş tarafına zorlamasını sağlayan kısmi bir vakum üretmek için kendinden emiş kapasitesi ile entegredirler. 1.22 Cu'ya kadar deplasman aralıklarında mevcut olan bu çift yönlü dişli pompaların geniş yelpazesinden seçim yapın. in / devrim Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Balastları Kısma
- Güvenlik Mühürleri
- ESD ve Temiz Oda Sandalyeleri
- Duman Yayıcı Kartuşlar
- Anahtarlar
- İşleme Malzemeleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Elektronik
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- KEO Havşa Başlıkları, Yüksek Hız Çeliği, 3 Ağız, 110 Derece Dahil Açı
- LITTLE GIANT Varil Dökülmesini Engelleme Platformu
- WINTERS INSTRUMENTS Kurşunsuz Basınç Göstergesi, MNPT, 1/8 "NPT, Gösterge Bağlantısı Yeri: Merkez Bac
- PARKER Endüstriyel Pirinç Küresel Vanalar
- HOFFMAN Rötuş Boyaları
- EATON Hidrolik Hortum ve Flanş Rekorları
- DAYTON Destek Konsolları
- LINN GEAR Düz Dişliler, 3 Çaplı Hatve
- CAMPBELL Kablolar
- DAYTON Basınç ölçerler