ONAYLI SATICI Yaylı Çek Valf
stil | Model | genişlik | uyma | Bağlantı Türü | Çatlama basıncı | akış | uzunluk | Toplam yükseklik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6AJY2 | 1 9 / 16 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 psi | 13.6 dev / dak | 2.75 " | 2 23 / 32 " | 3 / 4 " | €58.17 | |
B | 6AJY8 | 1 9 / 16 " | ANSI B16.18 | Lehim | 3.5 psi | 15 dev / dak | 3 17 / 32 " | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | €19.64 | |
B | 6AJY7 | 1 17 / 64 " | ANSI B16.18 | Lehim | 1.7 psi | 10 dev / dak | 2 27 / 32 " | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | €16.76 | |
A | 6AJY1 | 1 17 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 1.7 psi | 9.2 dev / dak | 2 13 / 32 " | 2 13 / 32 " | 1 / 2 " | €42.92 | |
B | 6AJY9 | 1 25 / 32 " | ANSI B16.18 | Lehim | 3.5 psi | 22 dev / dak | 4 3 / 32 " | 4 7 / 64 " | 1" | €27.94 | |
A | 6AJY3 | 1 49 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 psi | 18.8 dev / dak | 3.25 " | 3 7 / 32 " | 1" | €72.00 | |
B | 6AJZ1 | 2 21 / 64 " | ANSI B16.18 | Lehim | 4.3 psi | 26 dev / dak | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 1.5 " | €22.14 | |
A | 6AJY5 | 2 23 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3 psi | 25 dev / dak | 4" | 4.031 " | 1.5 " | €137.55 | |
A | 6AJY4 | 2.12 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 psi | 23.5 dev / dak | 3.625 " | 3.625 " | 1.25 " | €104.04 | |
B | 6AJZ0 | 2.156 " | ANSI B16.18 | Lehim | 3.5 psi | 24 dev / dak | 4 31 / 32 " | 4 11 / 16 " | 1.25 " | €42.08 | |
B | 6AJZ2 | 3 3 / 64 " | ANSI B16.18 | Lehim | 4.3 psi | 31 dev / dak | 6 1 / 16 " | 6 5 / 64 " | 2" | €87.78 | |
A | 6AJY6 | 3.031 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3 psi | 30 dev / dak | 5" | 5.031 " | 2" | €175.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PA Amplifikatörleri
- Arbors
- Gaz Havalandırma Boru Destekleri
- Vortex Soğutucular
- Sesli Veri Kablolama Bloğu Aksesuarları
- Kilitleme Cihazları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- El Arabaları
- Eğitim
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- METRO Parça Seti
- PROTO Feeler Ölçer 0.010 İnç
- USA SEALING Çubuk Dipçik, Garolit G10-FR4, 9/16 İnç
- ACROVYN Uç Kapağı, Yumurta Kabuğu, Acrovyn
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI Fitting Takviyeli Te Parçalar, Conta x Fipt
- EATON E47 Serisi Klemens Kapakları
- FERVI Tezgah Kumlama Kabinleri
- CHICAGO PNEUMATIC Havalı Somun Sıkma Anahtarları
- BROWNING Sağ Açılı Helisel/Spiral Konik Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GR Serisi, WHMQ-H1 Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri