6ajz0 | Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 İnç Lehim | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AJZ0 Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/4 İnç Lehim | AE7TZU

APPROVED VENDOR 6AJZ0 Yaylı Çek Valf Bronz 1-1 / 4 İnç Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TZU Modeli: 6AJZ0
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
€42.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Çek Valfı
uymaANSI B16.18
Bağlantı TürüLehim
Çatlama basıncı3.5 psi
akış24 dev / dak
Hex BoyutuN / A
uzunluk4 31 / 32 "
MalzemeBronz
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Montaj konumuYatay veya Dikey (Yalnızca Akış Yukarı)
Toplam yükseklik4 11 / 16 "
beden1.25 "
Yay malzemesi304 Paslanmaz Çelik
genişlik2.156 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikuymaBağlantı TürüÇatlama basıncıakışuzunlukToplam yükseklikbedenÜcret
ONAYLI SATICI 6AJY1 Yaylı Çek Valf Bronz 1/2 İnç Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 dev / dak2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€42.92
ONAYLI SATICI 6AJY2 Yaylı Çekvalf Bronz 3/4 İnç Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 dev / dak2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€58.17
ONAYLI SATICI 6AJY3 Yaylı Çek Valf Bronz 1 İnç Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 dev / dak3.25 "3 7 / 32 "1"€72.00
ONAYLI SATICI 6AJY4 Yaylı Çekvalf Bronz 1-1/4 İnç Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 dev / dak3.625 "3.625 "1.25 "€104.04
ONAYLI SATICI 6AJY5 Yaylı Çek Valf Bronz 1-1/2 İnç Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 dev / dak4"4.031 "1.5 "€137.55
ONAYLI SATICI 6AJY6 Yaylı Çek Valf Bronz 2 İnç Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 dev / dak5"5.031 "2"€175.42
ONAYLI SATICI 6AJY7 Yaylı Çek Valf Bronz 1/2 İnç Lehim | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Lehim1.7 psi10 dev / dak2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AJZ0 Yaylı Çek Valf Bronz 1-1 / 4 İnç Lehim
€42.08 / Adet