ONAYLI SATICI Yaylı Pim, 302 Paslanmaz Çelik
stil | Model | Gerçek Dia. (En az en çok) | Pah Çapı | Pah Uzunluğu (Maks.) | Pah Uzunluğu (Min.) | Pah Uzunluğu Referansı | Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.) | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BY97 | 0.385-0.395 " | 0.368 " | 0.095 " | 0.016 " | - | 9500 | 0.375-0.382 " | +/- 0.030 " | €25.58 | |
A | 5CA16 | 0.513-0.524 " | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500-0.510 " | +/- 0.020 " | €30.15 | |
A | 5CA18 | 0.513-0.524 " | 0.485 " | 0.11 " | 0.025 " | - | 15,800 | 0.500-0.510 " | +/- 0.025 " | €40.67 | |
A | 5DB70 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35mm | 0.35mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | €4.17 | |
A | 5DB72 | 2.30-2.40mm | - | - | 0.35mm | 0.35mm | 634 | 2.00-2.15mm | +/- 0.25mm | €5.42 | |
A | 5DB96 | 3.30-3.50mm | - | - | 0.5mm | 0.5mm | 1421 | 3.00-3.15mm | +/- 0.25mm | €9.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Askıları ve Kelepçeleri
- Elektrotlar ve Problar
- Sprey Yapıştırıcılar
- Halat Bariyer Aksesuarları
- Hava Filtresi Contası
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Tel ve Kablo
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Gömülebilir Gaz
- APPROVED VENDOR Taşınabilir Kablo, SJOOW Ceket Tipi
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 5 Lb Kutu 1/8 İnç
- 3M Ağır Duvar Isıyla Daralan Makaron
- KLEIN TOOLS Sert Kapak
- CH HANSON İşaretleme Bantları, Şerit
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 Kalıplı 90 Derece dirsekler
- Cementex USA Combo 1/2 İnç Kare Uçlu Lokma Takımları
- AMERIC Kapalı Alan Fanları
- LINN GEAR Düz Dişliler, 3 Çaplı Hatve
- NIBCO Dişi Adaptör Rakorları, CPVC