ONAYLI SATICI Kare Başlı Tapa, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LTY3 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2" | €27.04 | |
B | 1RRL4 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1.25 " | €26.04 | |
A | 1LTY5 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3" | €53.12 | |
A | 1LTX6 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1.25 " | €18.77 | |
B | 1RRL8 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 2" | €52.42 | |
A | 1LTX8 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1.5 " | €20.67 | |
A | 1LTX4 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1" | €8.44 | |
C | 1LTW7 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €3.11 | |
B | 1RRL6 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1.5 " | €40.15 | |
C | 1LTW8 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 8 " | €4.03 | |
A | 1LTY1 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2.5 " | €41.69 | |
B | 1RRK9 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | €10.15 | |
B | 1RRK3 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1 / 4 " | €5.46 | |
C | 1LTW6 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 8 " | €2.36 | |
A | 1LTX2 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €6.63 | |
B | 1RRK7 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1 / 2 " | €8.47 | |
B | 1RRL2 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1" | €17.68 | |
B | 1RRN1 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 2.5 " | €62.70 | |
A | 1LTW9 | 304 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €4.59 | |
D | 2 SQ H PLG 150 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 2" | €36.44 | |
D | 1/2 150 Metrekare PLG 316 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €5.64 | |
D | 1 1/2 150 Metrekare PLG 316 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1.5 " | €24.61 | |
D | 2T17 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 8 " | €3.77 | |
B | 1RTL1 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 1 / 2 " | €9.46 | |
D | 2T16 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 8 " | €2.10 | |
D | 1 SQ H PLG 150 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1" | €10.43 | |
D | 1/4 150 Metrekare PLG 316 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €3.11 | |
D | 3/4 150 Metrekare PLG 316 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €7.34 | |
D | 2T18 | 316 Paslanmaz Çelik | 300 psi | 150 psi | 1.25 " | €20.91 | |
B | 1RTL3 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 psi @ 100 Derece F | 2500 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | €13.45 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Broş Tutucu Aksesuarları
- Değiştirilebilir Çekirdek Silindirler
- Sabit Elektrikli Alet Motorları
- Pikap
- Kombinasyon Yumuşak Başlatma
- Tanımlama Ürünleri
- Makine Sıvıları
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- fındık
- El ve Taşınabilir Lambalar
- OMRON NPN / PNP Minyatür Fotoelektrik Sensör
- DAYTON Kombine Panjur Damperleri
- BOSCH Drop-in Çapa Durdurma Biti
- APPROVED VENDOR Montaj Deliği Deliği
- ARLINGTON INDUSTRIES TV Kutusu Kiti
- THOMAS & BETTS LT4GES03C Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- KENNEDY K20000 Serisi Döner Dolap
- ACCUFORM SIGNS Güvenlik Posterleri
- ENERPAC ZE3 Serisi Elektrikli Hidrolik Pompalar
- BALDOR / DODGE Izgara Lign T10 Tipi Kapak Montajları