1ltw6 | Kare Başlıklı Fiş 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LTW6 Kare Başlı Tapa 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNJ

APPROVED VENDOR 1LTW6 Kare Başlı Fiş 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FNJ Modeli: 1LTW6
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
€2.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Boru Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTW7 Kare Başlı Tapa 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "€3.11
ONAYLI SATICI 1LTW8 Kare Başlı Tapa 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 8 "€4.03
ONAYLI SATICI 1LTW9 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "€4.59
ONAYLI SATICI 1LTX2 Kare Başlı Tapa 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 4 "€6.63
ONAYLI SATICI 1LTX4 Kare Başlı Tapa 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1"€8.44
ONAYLI SATICI 1LTX6 Kare Başlı Tapa 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1.25 "€18.77
ONAYLI SATICI 1LTX8 Kare Başlı Tapa 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FNW 1LTX8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1.5 "€20.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LTW6 Kare Başlı Fiş 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
€2.36 / Adet