APPROVED VENDOR Steel Flat Washer
stil | Model | Bitiş | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Rockwell Sertliği | beden | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9293 | Siyah oksid | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | B49 | - | 0.25 " | +/- 0.010 " | €37.54 | |
B | Z9294 | Siyah oksid | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | B49 | - | 0.25 " | +/- 0.010 " | €47.08 | |
C | Z9289 | Siyah oksid | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.375 " | B49 | - | 0.156 " | +/- 0.010 " | €27.13 | |
D | Z9285 | Siyah oksid | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 3 / 4 " | B49 | - | 0.14 " | +/- 0.010 " | €43.05 | |
E | Z9286 | Siyah oksid | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 7 / 8 " | B49 | - | 0.14 " | +/- 0.010 " | €22.75 | |
F | Z9287 | Siyah oksid | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1" | B49 | - | 0.14 " | +/- 0.010 " | €14.53 | |
G | Z9290 | Siyah oksid | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.75 " | B49 | - | 0.156 " | +/- 0.010 " | €43.40 | |
H | 5GAX1 | DAC 500B | M42 | 44mm | 78mm | 30-40 | - | 5mm | +/- 0.600mm | €58.28 | |
I | 2WY83 | Fırın Siyahı | M16 | 17mm | 30mm | - | - | 3mm | +/- 0.30mm | €20.58 | |
J | 2WY85 | Fırın Siyahı | M20 | 21mm | 37mm | - | - | 3mm | +/- 0.30mm | €19.90 | |
K | 2WY84 | Fırın Siyahı | M18 | 19mm | 34mm | - | - | 3mm | +/- 0.30mm | €15.30 | |
L | 2WY86 | Fırın Siyahı | M24 | 25mm | 44mm | - | - | 4mm | +/- 0.30mm | €35.62 | |
M | U38157.112.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | - | - | 0.165 " | - | €11.59 | |
N | U38157.100.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1" | 1" | 2.5 " | - | - | 0.165 " | - | €5.49 | |
O | U38157.075.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | - | - | 0.148 " | - | €14.14 | |
P | U38157.043.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | - | - | 0.083 " | - | €13.06 | |
Q | U38157.025.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 69 / 94 " | - | - | 0.065 " | - | €7.34 | |
R | U38157.125.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 1.25 " | 1.375 " | 3" | - | - | 0.165 " | - | €8.53 | |
S | U38157.087.0001 | Sıcak Daldırma Galvaniz | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2.25 " | - | - | 0.165 " | - | €10.79 | |
T | U38403.031.0001 | Sade | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | - | - | 0.125 " | - | €9.82 | |
U | M38100.200.0001 | Sade | M20 | 21mm | 37mm | - | - | 3mm | - | €2.34 | |
V | U38100.150.0001 | Sade | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | - | - | 0.18 " | - | €9.54 | |
W | U38100.056.0001 | Sade | 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1 15 / 32 " | - | - | 0.109 " | - | €5.07 | |
X | M38100.240.0001 | Sade | M24 | 25mm | 44mm | - | - | 4mm | - | €3.86 | |
Y | U38100.125.0001 | Sade | 1.25 " | 1.25 " | 3" | - | - | 0.165 " | - | €6.92 | |
Z | U38403.011.0001 | Sade | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | - | 0.078 " | - | €3.16 | |
A1 | U38403.087.0001 | Sade | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 0.156 " | - | €6.48 | |
B1 | M38100.220.0001 | Sade | M22 | 23mm | 39mm | - | - | 3mm | - | €2.80 | |
C1 | U38403.019.0001 | Sade | #10 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 0.094 " | - | €6.68 | |
D1 | M38100.330.0001 | Sade | M33 | 34mm | 60mm | - | - | 5mm | - | €2.15 | |
E1 | U38403.043.0001 | Sade | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | - | - | 0.125 " | - | €7.98 | |
F1 | M38100.390.0001 | Sade | M39 | 40mm | 72mm | - | - | 6mm | - | €3.40 | |
G1 | U38403.037.0001 | Sade | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | - | - | 0.125 " | - | €6.63 | |
H1 | U38403.075.0001 | Sade | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | - | - | 0.125 " | - | €5.96 | |
I1 | U38403.025.0001 | Sade | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | - | 0.125 " | - | €4.62 | |
J1 | U38403.013.0001 | Sade | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | - | - | 0.078 " | - | €3.52 | |
K1 | M38100.300.0001 | Sade | M30 | 31mm | 56mm | - | - | 4mm | - | €3.56 | |
L1 | U38402.300.0001 | Sade | 3" | 3" | 5.5 " | - | - | 0.284 " | - | €61.87 | |
M1 | M38100.480.0001 | Sade | M48 | 50mm | 92mm | - | - | 8mm | - | €8.03 | |
N1 | U38100.075.0001 | Sade | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | - | - | 0.148 " | - | €10.72 | |
O1 | M38100.720.0001 | Sade | M72 | 74.3mm | 123 7/10 mm | - | - | 9.75mm | - | €9.20 | |
P1 | M38100.420.0001 | Sade | M42 | 43mm | 78mm | - | - | 7mm | - | €5.33 | |
Q1 | M38100.360.0001 | Sade | M36 | 37mm | 66mm | - | - | 5mm | - | €2.76 | |
R1 | M38100.580.0001 | Sade | M58 | 60mm | 110mm | - | - | 9mm | - | €6.34 | |
S1 | U38200.075.0001 | Sade | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | - | - | 0.134 " | - | €4.36 | |
T1 | 5KEF4 | Sade | M30 | 31mm | 56mm | 29-36 | - | 5mm | +/- 0.600mm | €1.54 | |
U1 | U38200.137.0001 | Sade | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | - | - | 0.165 " | - | €4.28 | |
V1 | M38100.450.0001 | Sade | M45 | 46mm | 85mm | - | - | 7mm | - | €6.02 | |
W1 | U38200.100.0001 | Sade | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.134 " | - | €2.31 | |
X1 | M38100.110.0001 | Sade | M11 | 12mm | 24mm | - | - | 2.5mm | - | €6.17 | |
Y1 | M38100.080.0001 | Sade | M8 | 8.4mm | 16 mm | - | - | 1.6mm | - | €2.60 | |
Z1 | M38100.060.0001 | Sade | M6 | 6.4mm | 12 mm | - | - | 1.6mm | - | €1.73 | |
A2 | U38100.112.0001 | Sade | 1.125 " | 1.125 " | 2.75 " | - | - | 0.165 " | - | €5.26 | |
B2 | U38402.175.0001 | Sade | 1.75 " | 1.875 " | 4" | - | - | 0.18 " | - | €10.89 | |
C2 | U38200.062.0001 | Sade | 5 / 8 " | 61 / 93 " | 1 5 / 16 " | - | - | 0.095 " | - | €3.54 | |
D2 | U38402.200.0001 | Sade | 2" | 2.125 " | 4.5 " | - | - | 0.18 " | - | €14.84 | |
E2 | U38402.250.0001 | Sade | 2.5 " | 2.625 " | 5" | - | - | 0.238 " | - | €27.27 | |
F2 | U38100.050.0001 | Sade | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.109 " | - | €9.28 | |
G2 | U38100.062.0001 | Sade | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | - | - | 0.134 " | - | €8.44 | |
H2 | M38100.180.0001 | Sade | M18 | 19mm | 34mm | - | - | 3mm | - | €4.80 | |
I2 | U38100.137.0001 | Sade | 1.375 " | 1.5 " | 3.25 " | - | - | 0.18 " | - | €6.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yangın Söndürme Dolapları
- Römorklar
- Geçici Süzgeçler
- Büyüteç Ölçme Terazileri
- Butonlu Lamba Modülleri
- kerpeten
- Otomotiv iç
- Yanma Testi
- Dişli
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- BRADY Barikat Bandı, Yatay Şerit
- VULCAN Adaptör Termokupl
- BESSEY Kelepçeyi Dikey Değiştir
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Vakum Ekleri
- APPLETON ELECTRIC Kordon Bağlayıcı Çelik
- FERVI Sıkıştırma Kiti
- MOEN Duş Başlığı Muslukları
- MEMPHIS GLOVE Seçilmiş Sınıf Deri Sürücüler İş Eldivenleri
- VESTIL CST-AL-NY Serisi Yüksek Kaliteli Naylon Tekerler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 47