APPROVED VENDOR Steel Hex Nut, Plain Finish
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | sınıf | Yükseklik | Konu Boyutu | Konu Türü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08100.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 2 | 1 9 / 32 " | 7 | UNC | 2.25 " | €22.19 | |
B | U01100.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 5 | 1 9 / 32 " | 7 | UNC | 2.25 " | €42.16 | |
A | U04120.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 8 | 1 9 / 32 " | 7 | UNC | 2.25 " | €38.02 | |
C | U08160.150.0002 | 1 1 / 2-12 " | 2 | 1 9 / 32 " | 13 | UNF | 2.25 " | €44.52 | |
A | U04180.150.0002 | 1 1 / 2-12 " | 8 | 1 9 / 32 " | 13 | UNF | 2.25 " | €39.81 | |
A | U01120.150.0002 | 1 1 / 4-12 " | 5 | 1 9 / 32 " | 13 | UNF | 2.25 " | €38.14 | |
A | U22280.100.0001 | 1" -8 | 2H | 63 / 64 " | - | UNC | 1.625 " | €160.61 | |
D | U22280.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 2H | 39 / 64 " | - | UNC | 1 1 / 16 " | €299.60 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spreader Beam Aksesuarları
- Minyatür Basınç Anahtarları
- Hidrolik Manuel Yığın Valf Cıvata Kitleri
- Portatif Hava Tankı Dönüşüm Kitleri
- Ark Flaş Koruması
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Mobilya
- Hidrolik Filtrasyon
- Kimyasal Pompalar
- WESTWARD Güç Bit, Hexhead
- LITTLE GIANT El Arabası, Yeşil
- BURNDY BBB Serisi Bara
- BATTERY DOCTOR Sigorta Blokları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çift Üniteli Paten Montaj Kitleri
- APOLLO VALVES 4ALF-100 Serisi Çift Çekvalfler
- BALDOR MOTOR Kalıcı Mıknatıslı SCR Tahrik Motorları, Temel Patlama Korumalı C-Yüz
- NILFISK Vakum Filtreleri
- CMI Tüp Kollu
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, MDTD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler