ONAYLI SATICI Döner Yarı Pnömatik Teker
stil | Model | Levha Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | İç Cıvata Deliği Aralığı | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Yük katsayısı | Montaj Tipi | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3G151 | B | 0 ila 299 lb. | 2-5 / 8 "x 3" | 6" | 2" | 200 lb | A | 3 "x 3-5 / 8" | €97.02 | |
B | 3G119 | D | 300 ila 999 lb. | 4-1/8" x 4-1/2" | 8" | 2.5 " | 350 lb | B | 4-1/8" x 4-1/2" | €135.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manyetik Çene Kapakları
- Aşındırıcı Püskürtme Aksesuarları
- Ölçüm Bantlar
- Manyetik balastlar
- iskele
- hidrolik hortumlar
- Süzme
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Tutkallar ve Çimentolar
- TOUGH GUY Plastik Huni
- WESTWARD Soket Uzantıları
- WEILER El Tüp Fırçası
- APPROVED VENDOR Shim Roll, 302 Tam Sert
- DAYTON Araç Kurtarma Kayışları
- DIXON Bilyalı Tip Döner Adaptörler
- VULCAN HART Brülör Izgarası Tertibatı
- 3M Kartuş, NIOSH Derecelendirmesi Organik Buhar
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- DAYTON Limit Paletleri