3g151 | Döner Yarı Pnömatik Teker 2 W 6 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3G151 Döner Yarı Pnömatik Teker 2 W 6 Çap | AC9ERV

APPROVED VENDOR 3G151 Döner Yarı Pnömatik Teker 2 W 6 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ERV Modeli: 3G151

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€97.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Yarı Pnömatik Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiBeyaz
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği2-1 / 2 "
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5 / 8 "x 3"
Yük katsayısı200 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiA
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik7.375 "
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift top
Lastik Jant Çapı.3-3 / 4 "
Lastik Kalınlığı1"
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLevha TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiYük katsayısıMontaj TipiDış Cıvata Deliği AralığıÜcret
ONAYLI SATICI 3G119 Döner Yarı Pnömatik Tekerlek 2-1/2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300 ila 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lbB4-1/8" x 4-1/2"€135.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3G151 Döner Yarı Pnömatik Teker 2 W 6 Çap
€97.02 / Adet